ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7805085268 Δοχείο στοίβαξης / ένθεσης Βαρέως τύπου μπλε | AC3HUG 2TU21

MOLDED FIBERGLASS 7805085268 Εμπορευματοκιβώτιο στοίβαξης/φωλιάσματος Heavy-duty Blue

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3HUG Μοντέλο: 7805085268Cross Ref: 2TU21

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€75.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHD Stack και Nest Container
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος7.875 "
Εσωτερικό Μήκος19.75 "
Εσωτερικό πλάτος12.75 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΕνισχυμένο σύνθετο από φίμπεργκλας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος24.25 "
Εξωτερικό πλάτος14.75 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΜοντέλο 780518
Χωρητικότητα όγκου1.2 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.63
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7019395000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικό πλάτοςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΕκτός ύψουςΤιμή
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7806085172 Συσκευασία στοίβαξης Φωτεινό δοχείο Βαρέως τύπου Γκρι | AB2TRF 1NTK8 780608517218 "Γκρί9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€100.28
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7808085172 Δοχείο τοποθέτησης στοίβαξης Γκρι βαρέως τύπου | AB2TRG 1NTK9 780808517218 "Γκρί5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€82.50
MOLDED FIBERGLASS 7806085280 Stacking Nesting Container Heavy-duty Red | AB2TRK 1NTL3 780608528018 "Red9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€100.28
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7806085268 Δοχείο στοίβαξης Nesting Heavy-duty Blue | AB2TRL 1NTL4 780608526818 "Μπλε9.875 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες10 "€100.28
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7808085280 Stacking Nesting Container Heavy-duty Red | AB2TRM 1NTL5 780808528018 "Red5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€82.50
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7808085268 Δοχείο στοίβαξης ένθεσης Βαρέως τύπου μπλε | AB2TRN 1NTL6 780808526818 "Μπλε5.75 "Μοντέλο 78061821 "16 "500 λίβρες6"€82.50
ΦΟΡΕΜΑ FBERGLASS 7802085268 Δοχείο στοίβαξης / ένθεσης Βαρέως τύπου μπλε | AC3HBK 2TJ98 780208526810.625 "Μπλε4.875 "Μοντέλο 78021816.5 "9.5 "300 λίβρες5"€44.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 7805085268 Εμπορευματοκιβώτιο στοίβαξης/φωλιάσματος Heavy-duty Blue
€75.17 /μονάδα