Βίδες αυτοδιατρήσεων

Φίλτρα

Οι αυτοδιάτρητες βίδες χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη και το τρύπημα μιας τρύπας και τη στερέωση μεταξύ τους διαφόρων υλικών όπως αλουμίνιο, λαμαρίνα ή ξύλο, χωρίς τρύπα πιλότου. Raptor Supplies προσφέρει μεγάλη γκάμα...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης #6-20 1/2 Μήκος, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U31870.013.0050AB4CMX€3.98
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης # 6-20 x 1-1 / 4 "- PK5000

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F06T125BDB-G5MAC9RJM€1,187.45
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης # 10-16 x 3 "Pk 1500

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F10T300BDB-G1.5MAC9RJU€917.80
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης #10-16 1 1/4 Μήκος, 50PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U31880.019.0125AB4CQB€11.10
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης #8-18 1 Μήκος, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U31860.016.0100AB4BWW€10.63
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης # 10-16 x 2-1 / 2 "- PK2000

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F10T250BDB-G2MAC9RJR€1,155.00
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης # 8-18 x 3/4 "- PK6000

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
F08T075KDB-G6MAC9XYK€1,510.09
VIGIL ANTISLIP -

Tek Screw Wafer, #12 Μέγεθος νήματος, Μήκος 1-1/2 ίντσας, Διάμετρος 0.440 ίντσες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
12-215AH4GNZ€5.00
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης #8-18 1/2 Μήκος, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U31870.016.0050AB4CNA€5.63
APPROVED VENDOR -

Βίδα διάτρησης #10-16 1/2 Μήκος, 100PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
U31860.019.0050AB2JXE€9.49
GRAINGER -

Βίδα διάτρησης #6-20X1/2, 8000PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
B31820.013.0050AH3EEF€217.67
SENCO -

Βίδες, Ατσάλι, 1000PK

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
12G175YKLFAXCG8YUJ€146.75
BANJO FITTINGS -

Βίδα αυτοσπείρωσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
M20017BW8BLM€2.92
δείτε Λεπτομέρειες
WOODHEAD -

Βιδωτή βίδα, διάμετρος M5 x 12 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1302260390CH2XHD-
RFQ
12

Βίδες αυτοδιατρήσεων

Οι αυτοδιάτρητες βίδες χρησιμοποιούνται για τη διάνοιξη και το τρύπημα μιας τρύπας και τη στερέωση μεταξύ τους διαφόρων υλικών όπως αλουμίνιο, λαμαρίνα ή ξύλο, χωρίς τρύπα πιλότου. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα βιδών αυτοδιάτρησης από Υφάσματα, Grainger, Snap-Loc & Woodhead. Διαθέτουν συνήθως ένα σημείο σε σχήμα τρυπανιού, σπειρώματα και μια εξαγωνική κεφαλή ροδέλας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς τοποθετείτε μια βίδα αυτοδιάτρησης;

  • Βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι είναι εφοδιασμένο με εξαγωνικό προσαρμογέα (εναλλακτικοί προσαρμογείς μπορούν να επιλεγούν ανάλογα με τον τύπο της κεφαλής βίδας).
  • Σημαδέψτε την επιφάνεια / την σανίδα στο σημείο όπου πρέπει να τρυπήσετε και να στερεώσετε τη βίδα.
  • Στερεώστε τη βίδα στον εξαγωνικό προσαρμογέα και τρυπήστε το υλικό.
  • Το άκρο του τρυπανιού της βίδας θα τρυπήσει μέσα από το υλικό και τα σπειρώματα (στο σώμα του) θα δημιουργήσουν μια τρυπημένη τρύπα για ασφαλή στερέωση.
  • Μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα την εγκατεστημένη βίδα χρησιμοποιώντας τρυπάνι, βιδωτό εξολκέα ή άλλα εργαλεία χειρός.

Οι βίδες αυτοδιάτρησης και οι βίδες με αυτοκόλλητο είναι το ίδιο;

Όχι, παρόλο που ακούγονται αρκετά ίδια και έχουν έντονη φυσική ομοιότητα, και οι δύο είναι δύο διαφορετικοί τύποι βιδών. Ενώ το πρώτο διαθέτει ένα μυτερό τρυπάνι, στο άκρο της βίδας, που μπορεί να τρυπήσει στο υλικό και να κόψει το δικό του νήμα, εξαλείφοντας την απαίτηση για πιλοτική τρύπα, το δεύτερο δεν μπορεί να τρυπήσει μέσα από τις επιφάνειες και χρειάζεται μια πιλοτική οπή για το τρύπημα των σπειρωμάτων .
Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν βίδες αυτοδιάτρησης σύμφωνα με τις πιο κατάλληλες εφαρμογές τους και όχι εναλλακτικά με βίδες με αυτοκόλλητη βίδα, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ασθενέστερη ένωση μεταξύ των υλικών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;