GRAINGER B31820.013.0050 Βίδα διάτρησης #6-20X1/2, 8000PK | AH3EEF 31JK09

GRAINGER B31820.013.0050 Βιδωτή λεκάνη διάτρησης #6-20X1/2, 8000PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3EEF Μοντέλο: B31820.013.0050Cross Ref: 31JK09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€217.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα βρύσης αυτοδιατρήσεων
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.256 έως 0.270 "
Ύψος κεφαλιού0.087 έως 0.097 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Εξάγωνο πλάτος0.244 έως 0.25 "
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 6-20
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.5398
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)19.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER B31820.013.0050 Βιδωτή λεκάνη διάτρησης #6-20X1/2, 8000PK
€217.67 /πακέτο