Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U31860.019.0050 Βίδα διάτρησης #10-16 1/2 Μήκος, 100PK | AB2JXE 1ME54

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Βίδα διάτρησης #10-16 1/2 Μήκος, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2JXE Μοντέλο: U31860.019.0050Cross Ref: 1ME54
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
€9.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.235 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςHex
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Ύψος κεφαλιού0.12 έως 0.105 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1 / 2 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος# 10-16
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.414-0.384 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.229
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31860.019.0050 Βίδα διάτρησης #10-16 1/2 Μήκος, 100PK
€9.49 /πακέτο