MITUTOYO Κανόνες και ευθείες άκρες

Οι κανόνες από χάλυβα χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση ακριβών μήκους και άλλων γραμμικών μετρήσεων. Διαθέτει λεία επιφάνεια με καθαρές διαβαθμίσεις για ευκολότερη ανάγνωση των μετρήσεων. Διατίθεται επίσης μια παραλλαγή κανόνων από χάλυβα τσέπης με κλιπ τσέπης.

Φίλτρα

MITUTOYO -

Χάλυβας κανόνας, άκαμπτος

ΣτυλΜοντέλοΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A182-1014R8ος, 16ος, 32ος, 64οςΆκαμπτος κανόνας6"3 / 4 "€22.85
B182-1214R8ος, 16ος, 32ος, 64οςΆκαμπτος κανόνας12 "1"€44.97
C182-1035RΜπροστά: 32ο και 64ο, Πίσω: 10ο και 100οΆκαμπτος κανόνας6"3 / 4 "€23.77
D182-1235RΜπροστά: 32ο και 64ο, Πίσω: 10ο και 100οΆκαμπτος κανόνας12 "1"€50.93
E182-206Ίντσα / μέτρηση50α, 100α, 1 χλστ., 1/2 χλστΕυέλικτος κανόνας150mm13mm€20.13
F182-105Ίντσα / μέτρηση32α, 64α, 1/2 χλστ., 1 χλστΆκαμπτος κανόνας150mm19mm€23.95
MITUTOYO -

Ευέλικτοι Κανόνες

ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A182-204Σκληρυμένο χάλυβα3R32ος, 64ος, 10ος, 50ος6"€20.34
B182-221Ανοξείδωτο ατσάλι4R8ος, 16ος, 32ος, 64ος12 "€44.40
MITUTOYO -

Χάλυβας κανόνας 150 x 1 mm x 0.5 mm

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€33.80
B182-1111 mm, 1/2 mm19mm€21.50
MITUTOYO -

Χάλυβας κανόνας, εύκαμπτος

ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΤύπος αποφοίτησηςΑποφοίτησηΕίδοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A182-208Σκληρυμένο χάλυβα-50α, 100α, 1 χλστ., 1/2 χλστΕυέλικτος κανόνας150mm13mm€29.31
B182-226Σκληρυμένο χάλυβα-50α, 100α, 1 χλστ., 1/2 χλστΕυέλικτος κανόνας300mm13mm€56.75
C182-305Σκληρυμένο χάλυβα-16η, 32η, 64η, 1 mm και 1/2 mmΗμι-ευέλικτος κανόνας300mm16mm€58.50
D182-201Ανοξείδωτο ατσάλι4R8ος, 16ος, 32ος, 64οςΕυέλικτος κανόνας6"1 / 2 "€22.54
E182-203Ανοξείδωτο ατσάλι5RΜπροστά: 32ο και 64ο, Πίσω: 10ο και 100οΕυέλικτος κανόνας6"1 / 2 "€23.10
F182-223Ανοξείδωτο ατσάλι5RΜπροστά: 32ο και 64ο, Πίσω: 10ο και 100οΕυέλικτος κανόνας12 "1 / 2 "€45.03
G182-202Ανοξείδωτο ατσάλι16RΜπροστά 32 και 64, Πίσω 50 και 100Ευέλικτος κανόνας6"1 / 2 "€19.94
G182-222Ανοξείδωτο ατσάλι16RΜπροστά 32 και 64, Πίσω 50 και 100Ευέλικτος κανόνας12 "1 / 2 "€45.08
H182-205Ανοξείδωτο ατσάλιΊντσα / μέτρηση32α, 64α, 1/2 χλστ., 1 χλστΕυέλικτος κανόνας150mm13mm€20.38
I182-225Ανοξείδωτο ατσάλιΊντσα / μέτρηση32α, 64α, 1/2 χλστ., 1 χλστΕυέλικτος κανόνας300mm13mm€40.54
MITUTOYO -

Κανόνες τσέπης

ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήφινίρισμαΑποφοίτησηΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A950-301ΑτσάλιΣατινέ χρώμιο32ος, 64ος6"1 / 2 "€6.88
B950-300Ανοξείδωτο ατσάλιΜαύρο Nonglare Satin Chrome64η, 1 χλστ150mm13mm€15.15
MITUTOYO -

Κανόνες χάλυβα

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A182-243---€95.73
B182-309---€129.70
C182-102---€22.43
D182-165---€86.30
E182-171---€84.77
F182-151---€54.06
G182-104---€23.90
H182-107---€23.85
H182-108---€30.70
I182-145---€54.14
J182-1311 mm, 1/2 mm300mm25mm€49.39
K182-20710α, 100α, 1 χλστ., 1/2 χλστ150mm12.7mm€21.85
MITUTOYO -

Κανόνας χάλυβα 18 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
182-241AE7ZCP€60.56
MITUTOYO -

Steel Rule Flex 6 ίντσες 16/32 / 64ths / 0.5 / 1 mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
182-302AD8MTP€31.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;