Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 182-111 Χάλυβας κανόνας 150 x 19 mm 1 mm 0.5 mm | AD6XRV 4CGU9

MITUTOYO 182-111 Steel Rule 150 x 19mm 1mm 0.5mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6XRV Πρότυπο: 182-111Cross Ref: 4CGU9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€21.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧάλυβας κανόνας
ΚατασκευήΣκληρυμένο και σκληρυμένο ανοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αποφοίτηση1 mm, 1/2 mm
Μήκος150mm
ΣημάνσειςΜαύρη
Πλάτος19mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑποφοίτησηΠλάτοςΤιμή
MITUTOYO 182-211 Χάλυβας κανόνας 150 x 12.7 mm 1 mm 0.5 mm | AD6XRX 4CGV2 182-2111 mm, 0.5 mm12.7mm€33.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 182-111 Steel Rule 150 x 19mm 1mm 0.5mm
€21.50 /μονάδα