MILWAUKEE Αξεσουάρ περιστροφικού σφυριού

Συμπεριλάβετε σμίλες απολέπισης, προσαρμογείς περιστροφικής μύτης, γράσο προσαρμογέα και προσαρμογείς σπειρών. Οι μεταλλικές σμίλες παρέχουν γρήγορο καθαρισμό σκυροδέματος, σκόνης, αλάτων, γούρνων κοπής και ορισμένων ασφαλτών. Τα κιτ τσοκ περιλαμβάνουν ένα τσοκ με τρεις σιαγόνες 1/2 ίντσας, έναν προσαρμογέα τσοκ SDS σε σπείρωμα, ένα κλειδί τσοκ και βίδες.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Προσαρμογέας Sds Plus Core

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-03-35458"€64.89
B48-03-35558"€76.53
B48-03-356112 "€86.13
A48-03-355112 "€74.73
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-20-698012.5 "12.5 "€61.31
A48-20-698229.5 "29.5 "€76.06
MILWAUKEE -

Αντάπτορες SDS Max

Οι προσαρμογείς Milwaukee SDS Max είναι ιδανικοί για γρήγορη και ακριβή διάτρηση με τη βοήθεια περιστροφικού τρυπανιού. Αυτοί οι προσαρμογείς bit τρυπανιών διαθέτουν ένα στέλεχος SDS για τοποθέτηση σε τσοκ με ελατήριο, επιτρέποντας σφυρί διάτρησης σε πέτρα & σκυρόδεμα και σπάσιμο τους σε μικροσκοπικούς κόκκους με ελάχιστες προσπάθειες. Έρχονται εξοπλισμένα με περιστροφική κίνηση με συρόμενα πλήκτρα για να ταιριάξουν με τα πλήκτρα στο τσοκ, εμποδίζοντας έτσι τα τρυπάνια να πέσουν έξω με υπερβολικές δονήσεις και μετάδοση υψηλής ροπής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα προσαρμογέων SDS Max με μεγέθη από 12-1 / 2 έως 82-1 / 2 ίντσες Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-20-696012.5 "12.5 "€60.65
A48-20-696229.5 "29.5 "€73.16
A48-20-696443 "43 "€91.60
A48-20-696663 "63 "€136.62
A48-20-696882.5 "82.5 "€168.04
RFQ
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-20-697012.5 "12.5 "€71.31
A48-20-697229.5 "29.5 "€94.89
MILWAUKEE -

Κατεδάφιση Sds Plus

ΣτυλΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A48-62-6010-SDS Plus Demolition Bull Point€21.91
B48-62-60201.5 "Σμίλη κλιμάκωσης SDS Plus€36.57
C48-62-60153 / 4 "SDS Plus Demolition Flat Disel€23.59
MILWAUKEE -

Τρυπάνια

ΣτυλΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΕίδοςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A48-20-3909-Drill Bit--€389.251
B48-20-7212-Drill Bit--€59.711
C48-20-3967-Drill Bit--€335.921
D48-20-3975-Drill Bit--€236.111
D48-20-3983-Drill Bit--€440.651
D48-20-3984-Drill Bit--€239.981
D48-20-3990-Drill Bit--€263.641
C48-20-3953-Drill Bit--€152.641
C48-20-3954-Drill Bit--€140.531
A48-20-3903-Drill Bit--€76.141
A48-20-3905-Drill Bit--€116.681
A48-20-3906-Drill Bit--€195.341
E48-20-4100-Drill Bit--€89.461
F48-20-3942-Drill Bit--€156.921
A48-20-3901-Drill Bit--€81.451
G48-20-9092-Drill Bit--€11.211
H48-20-7308-Drill Bit--€15.111
A48-20-3917-Drill Bit--€105.661
A48-20-3923-Drill Bit--€686.811
F48-20-3945-Drill Bit--€144.441
F48-20-3946-Drill Bit--€134.231
F48-20-3949-Drill Bit--€319.341
B48-20-7228-Drill Bit--€91.311
I48-20-7387-Drill Bit--€67.591
J48-20-7426-Drill Bit--€43.101
MILWAUKEE -

Sds Plus Mortar Scraper Tool 7 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
48-62-6035AD6KZV€16.85
1
MILWAUKEE -

Sds Plus Tile Chisel 9-1 / 2 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
48-62-6030AD6KZU€29.68
1
MILWAUKEE -

Περιστροφικός προσαρμογέας σφύρας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
48-03-3025AD3KPK€138.27
1
MILWAUKEE -

Γράσο προσαρμογέα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
49-08-5385AD6KZX€16.84
1
MILWAUKEE -

Προσαρμογέας Sds Plus σε τσοκ

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
48-66-1370ΑΔ6ΛΑΚ€104.62
1
MILWAUKEE -

Προσαρμογέας Spline To Sds-max

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
48-03-3015AD6LAJ€125.08
1
MILWAUKEE -

Προσαρμογέας σύνδεσης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
48-20-6950AD6KZW€454.16
1

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;