Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max Adapter 29-1 / 2 In | AD6KZZ 45L208

MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max Adapter 29-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6KZZ Μοντέλο: 48-20-6962Σταυρός: 45L208

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντάπτορας SDS Max
Μήκος29.5 "
Συνολικό μήκος29.5 "
Τύπος στελέχουςSDS Μέγ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)84.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MILWAUKEE 48-20-6960 Sds Max Adapter 12-1 / 2 In | AD6KZY 45L207 48-20-696012.5 "12.5 "€65.27
MILWAUKEE 48-20-6964 Sds Max Adapter 43 In | AD6LAA 45L209 48-20-696443 "43 "€99.83
MILWAUKEE 48-20-6966 Sds Max Adapter 63 In | AD6LAB 45L210 48-20-696663 "63 "€151.99
MILWAUKEE 48-20-6968 Sds Max Adapter 82-1 / 2 In | AD6LAC 45L211 48-20-696882.5 "82.5 "€180.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-6962 Sds Max Adapter 29-1/2 In
€81.26 /μονάδα