SPEEDAIRE Πριτσίνια

Πριτσίνια αέρα που έχουν σχεδιαστεί για να οδηγούν γρήγορα τα πριτσίνια σε στέγες από υαλοβάμβακα, περσίδες παραθύρων, ιμάντες κρεμαστρών και προστατευτικά αέρα. Διαθέτει αλουμίνιο / σύνθετη κατασκευή για εξαιρετική ανακλαστικότητα, υψηλή θερμική αγωγιμότητα και αντοχή στη διάβρωση. Προσφέρεται σε μήκη που κυμαίνονται μεταξύ 8.9 και 13.375 ίντσες

Φίλτρα

SPEEDAIRE -

Αεροκίνητο Εργαλείο Πριτσίνι

Τα πριτσίνια αέρα SPEEDAIRE είναι εργαλεία πριτσίνωσης με αέρα που χρησιμοποιούνται για να κάνουν την εγκατάσταση με σπείρωμα παξιμάδια εύκολη και γρήγορη σε λεπτούς μεταλλικούς σωλήνες. Συμπιέζουν το πίσω μέρος του παξιμαδιού για να το στερεώσουν στη θέση του. Αυτά τα πριτσίνια αέρα διαθέτουν κατασκευή αλουμινίου με εργονομικό ελαφρύ σχεδιασμό. Διαθέτουν υποδοχή γρήγορης αλλαγής για ράβδο σύνδεσης και θύρες FNPT για είσοδο αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αεραγωγών, που διατίθενται επίσης σε παραλλαγή σύνθετης κατασκευής.

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΚατασκευήΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3CRH31 / 4 "NPTΑλουμίνιο3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 λίβρες€294.50
B3CRH81 / 4 "NPTΣύνθετος3.5 "Βιομηχανικά12.5 "11 "5.54 λίβρες€3,455.56
C3CRH61 / 8 "NPTΣύνθετος4 1 / 5 "Βιομηχανικά13 "13.375 "4.15 λίβρες€1,125.44
D3CRH71 / 8 "NPTΣύνθετος5"Βιομηχανικά13 "13.375 "4.62 λίβρες€1,218.59
SPEEDAIRE -

Air Riveters

ΣτυλΜοντέλοΚατασκευήΔιάμετροςDutyΎψοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΒάρος εργαλείουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3CRH4Αλουμίνιο3 1 / 5 "General10 4 / 5 "9.125 "90 psi3.30 λίβρες€284.80
B45 RM38Αλουμίνιο / Σύνθετο3.75 "Βιομηχανικός δασμός9 27 / 32 "11.5 "95 psi3.26 λίβρες€828.16

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;