Ζυγαριές ψυκτικού

Φίλτρα

YELLOW JACKET -

Ηλεκτρονικές κλίμακες φόρτισης

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΜέγιστη. ΧωρητικότηταΜέγεθος πλατφόρμαςΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A68802+/- 0.25 ουγκιέςΨηφιακό110 λίβρες9 9 x "0.1 ουγκιές. 0.01 λίβρες / 0.01 κιλά€539.07
B688120.1 ουγκιές. 0.005 λίβρες / 2 γραμοθόνη υγρού κρυστάλλου220 λίβρες9 "x 9"0.1 ουγκιές. 0.005 λίβρες / 2 γραμ€774.49
APPROVED VENDOR -

Ηλεκτρονική κλίμακα ψυκτικού

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΧωρητικότηταΑνάλυσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5PWF8110 λίβρες0.1 oz / 0.005 lbs / 2 g€402.20
B5PWF9200 λίβρες0.2 oz / 0.01 lbs / 4 g€391.64
APPROVED VENDOR -

Συμπαγής κλίμακα ψυκτικού Tif

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
TIF9030AD2BTE€455.39
JB INDUSTRIES -

Ηλεκτρονική κλίμακα ψυκτικού 220 Lb

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DS-20000AD2RTG€576.92
APPROVED VENDOR -

Ηλεκτρονική προγραμματιζόμενη προγραμματιζόμενη κλίμακα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
5PWF7AE6CTR€690.72
YELLOW JACKET -

Ψηφιακός αναλυτής ψυκτικού υγρού, 4 βαλβίδες, πολλαπλά ψυκτικά μέσα, 4 σωλήνες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
40870CJ2ABZ€1,349.13

Ζυγαριές ψυκτικού

Οι ζυγαριές ψυκτικού μέτρου μετρούν με ακρίβεια το βάρος ενός ψυκτικού κυλίνδρου και την ποσότητα ψυκτικού που προστίθεται σε ένα σύστημα ανάκτησης ψυκτικού. Raptor Supplies προσφέρει μια σειρά από κλίμακες φόρτισης ψυκτικού από μάρκες όπως Bacharach, JB Industries και Κίτρινο μπουφάν. Αυτές οι κλίμακες βοηθούν τους τεχνικούς να βρουν διαρροές και να εκτελούν τακτική συντήρηση σε αυτά τα συστήματα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ζυγών ψυκτικού, που διατίθενται σε επιλογές LCD και ψηφιακής οθόνης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;