YELLOW JACKET 68802 Ζυγαριά φόρτισης, Ηλεκτρονική, Χωρητικότητα 110 Lb | AF3YEC 8EZ89

YELLOW JACKET 68802 Κλίμακα φόρτισης, Ηλεκτρονική, Χωρητικότητα 110 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3YEC Μοντέλο: 68802Cross Ref: 8EZ89

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€539.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα φόρτισης ψυκτικού μέσου ή ανάκτησης
Ακρίβεια+/- 0.25 ουγκιές
DisplayΨηφιακό
Μέγιστη. Χωρητικότητα110 λίβρες
Μέγεθος πλατφόρμας9 9 x "
Ανάλυση0.1 ουγκιές. 0.01 λίβρες / 0.01 κιλά
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.42
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)46.48
Πλάτος πλοίου (cm)46.99
Κωδικός ΕΣ8423820010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ζυγαριά φόρτισης YELLOW JACKET 68802 χρησιμοποιείται από τεχνικούς κατά τη φόρτιση των συστημάτων κλιματισμού και ψύξης για να διασφαλιστεί ότι προστίθενται ακριβείς ποσότητες ψυκτικού. Αυτό το εργαλείο βοηθά στην αποφυγή υπερφόρτισης ή υποφόρτισης, βελτιστοποιώντας την απόδοση και την απόδοση του συστήματος. Είναι ιδανικό για επαγγελματίες, συμβάλλοντας στη σωστή λειτουργία και μακροζωία των συστημάτων HVAC.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ζυγαριά φόρτισης YELLOW JACKET 68802 έχει μέγεθος πλατφόρμας 9 x 9 ίντσες, παρέχοντας μια σταθερή βάση για τη ζύγιση των κυλίνδρων ψυκτικού.
  • Έρχεται με ψηφιακή οθόνη, η οποία επιτρέπει στους τεχνικούς να διαβάζουν εύκολα το βάρος σε διάφορες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων ουγγιών, λιβρών και κιλών.
  • Αυτή η ζυγαριά φόρτισης περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.
  • Μπορεί να χειριστεί βάρη κυλίνδρων έως 110 λίβρες.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ακρίβεια της ζυγαριάς φόρτισης YELLOW JACKET 68802;

Α. Η κλίμακα φόρτισης έχει ακρίβεια +/-0.25 ουγγιές.

Ε. Πώς χειρίζεται αυτή η ζυγαριά φόρτισης τις λειτουργίες απόβαρου για την αφαίρεση του βάρους των δοχείων;

Α. Η ζυγαριά έχει τυπικά μια λειτουργία απόβαρου που επιτρέπει την αφαίρεση του βάρους των δοχείων για ακριβείς μετρήσεις.

Ε. Πόσο γρήγορα παρέχει η ζυγαριά σταθερές ενδείξεις βάρους;

Α. Οι μετρήσεις σταθερού βάρους λαμβάνονται συνήθως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μετά την τοποθέτηση του ψυκτικού κυλίνδρου στη ζυγαριά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαDisplayΜέγιστη. ΧωρητικότηταΜέγεθος πλατφόρμαςΑνάλυσηΤιμή
YELLOW JACKET 68812 Ζυγαριά φόρτισης, Ηλεκτρονική, Χωρητικότητα 220 Lb | AF8NWE 29AU22 688120.1 ουγκιές. 0.005 λίβρες / 2 γραμοθόνη υγρού κρυστάλλου220 λίβρες9 "x 9"0.1 ουγκιές. 0.005 λίβρες / 2 γραμ€774.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

YELLOW JACKET 68802 Κλίμακα φόρτισης, Ηλεκτρονική, Χωρητικότητα 110 Lb
€539.07 /μονάδα