STARRETT Μοιρογνωμόνων

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση λοξών, τη μεταφορά γωνιών, τον έλεγχο των αποστάσεων κοπής και μικρών εργασιών τετράγωνης. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν διπλή χάραξη λέιζερ για εύκολη αναγνωσιμότητα. Διατίθεται σε επιλογές αλουμινίου, πλαστικού και χάλυβα εργαλείων

Φίλτρα

Τα μοιρογνωμόνια Starrett χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση λοξοτμήσεων, τη μεταφορά γωνιών, τον έλεγχο των ανοιγμάτων του κόφτη και τις εργασίες μικρών τετραγωνισμών. Αυτές οι μονάδες εκτελούν ακριβείς κοπές με ακρίβεια +/-0.5 μοίρες και διαβαθμίσεις που κυμαίνονται από 0 έως 90.
STARRETT -

Ατσάλινα μοιρογνωμόνια

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC183€161.00
BC19€172.15
STARRETT -

Εύρος γωνίας μοιρογνωμόνων

ΣτυλΜοντέλοΑκρίβειαΑποφοίτησηΕίδοςΜήκοςΥλικόΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ACP505A-12+/- 1/2 °1 °Συνδυασμός Miter συνδυασμού12 "Μηχανικό πλαίσιο αλουμινίου0 έως 180 έως 0 και 180 έως 0 έως 180 βαθμούς€239.74
B505A-12+/- 1/2 βαθμοί0-90Μοιρογνωμόνιο Mitre12 "Μηχανικό πλαίσιο αλουμινίου0 βαθμοί έως 360 μοίρες, 90 x 4€164.67
C505A-7+/- 1/2 βαθμοί0-90Μοιρογνωμόνιο Mitre7"Μηχανικό πλαίσιο αλουμινίου0 βαθμοί έως 360 μοίρες, 90 x 4€141.28
D505P-70.5 °-Μοιρογνωμόνιο Mitre7"πλαστικός0 σε 360 βαθμούς€48.22
STARRETT -

Μοιρογνωμόνιο και βάθος Gage 6 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
C493BAC4HDA€163.09

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φαλτσοπρίονο ως πριονοκορδέλα;

Ένα πριόνι κοπής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ευθειών ακριβών κοπών και ένα φαλτσοπρίονο παρέχει γωνιακές τομές. Τα αποτελέσματα δεν θα είναι τόσο καλά εάν προσπαθήσετε να τροποποιήσετε το φαλτσοπρίονο ώστε να λειτουργεί ως πριόνι κοπής.

Τι είναι το κόψιμο με μίτρα;

Η κοπή με φαλτσόχαρτο αναφέρεται σε μια γωνιακή τομή στην όψη δύο δομών που απαιτεί δύο κομμάτια να κοπούν στις 45 μοίρες και να ενωθούν για να δημιουργήσουν μια γωνία, γνωστή ως άρθρωση φαλτσών. Ο σύνδεσμος φαλτσών χρησιμοποιείται στην κατασκευή κιβωτίων, δομές πλαισίωσης, στεγανοποιήσεις θυρών και παραθύρων και καλουπώματα.

Τι εννοούμε με τον όρο κλίση οροφής στο Starrett miter finder;

Η κλίση της οροφής αναφέρεται στην κλίση που παράγει η δοκός. Μετράται χρησιμοποιώντας εισόδους όπως άνοδος, βήμα, τρέξιμο, κλίση, γωνία και τα μήκη δοκών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;