DWYER INSTRUMENTS Διακόπτες πίεσης και κενού

Οι διακόπτες πίεσης και κενού της Dwyer Instruments χρησιμοποιούνται για την παροχή ηλεκτρικής ανάδρασης ως απόκριση στην άνοδο και την πτώση των επιπέδων πίεσης. Οι αισθητήρες πίεσης της σειράς DA της μάρκας διαθέτουν ένα ορατό βαθμονομημένο καντράν που εξαλείφει την ανάγκη ανοίγματος της συσκευής σε επικίνδυνες συνθήκες και μια ρυθμιζόμενη / σταθερή νεκρή ζώνη με ονομαστική τιμή στα 0.04 & 0.05 ελάχιστα & μέγιστα σημεία ρύθμισης, αντίστοιχα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα εξωτερικό σημείο ρύθμισης διακόπτη για γρήγορη πραγματοποίηση ρυθμίσεων και ένα περίβλημα με προστασία από εκρήξεις και καιρικές συνθήκες για τη διευκόλυνση της εύκολης πρόσβασης στις ηλεκτρικές συνδέσεις. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των διακοπτών που διατίθενται σε τιμές πίεσης που κυμαίνονται από 5 έως 100 psi Raptor Supplies, εξουσιοδοτημένος διανομέας της Dwyer Instruments.

Φίλτρα

DWYER INSTRUMENTS -

Διακόπτες πίεσης

ΣτυλΜοντέλοΠερίπου Deadband Max. Set PointΠερίπου Deadband Ελάχ. Set PointCurrent RatingΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΔΑ-7031-153-6---€978.47
B1910-000.040.0415 A @ 120 έως 480V AC€156.24
C1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480V AC€463.38
D1626-50.350.1515 A @ 120 έως 480V AC€727.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;