MILLER-SMITH EQUIPMENT Μετρητές πίεσης και κενού

Φίλτρα

MILLER-SMITH EQUIPMENT -

Μανόμετρο

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΣειράΜικρότερη αποφοίτησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AΓΑ134-035 psi0 έως 30 psi, 0 έως 2 Bar1 psi€34.97
AΓΑ141-035 psi0 έως 30 psi, 0 έως 2 Bar1 psi€34.97
AΓΑ135-0310 psi0 έως 60 psi, 0 έως 4 Bar2 psi€34.97
AΓΑ143-0320 psi0 έως 100 psi, 0 έως 7 Bar2 psi€34.97
AΓΑ137-0330 psi0 έως 150 psi, 0 έως 10 Bar5 psi€34.97
AΓΑ140-0340 psi0 έως 200 psi, 0 έως 14 Bar2 psi€34.97
AΓΑ138-03100 psi0 έως 400 psi, 0 έως 28 Bar10 psi€34.97
AΓΑ142-03100 psi0 έως 600 psi, 0 έως 40 Bar20 psi€34.97
BΓΑ145-031000 psi0 έως 6000 psi / bar200 psi€60.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;