GENERAC Φορητές γεννήτριες

Φορητές γεννήτριες της σειράς XC, GP, XD & iQ2000 με πετρέλαιο/βενζίνη που χρησιμοποιούνται για την παροχή ρεύματος συνεχούς λειτουργίας σε φώτα, ψυγεία, αντλίες κάρτερ, θερμάστρες και κλιματιστικά παραθύρων κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος

Φίλτρα

GENERAC -

Φορητές γεννήτριες

Οι φορητές γεννήτριες Generac έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν κρίσιμη εφεδρική τροφοδοσία κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Αυτές οι γεννήτριες συνοδεύονται από κινητήρα OHV / OHVI που ενσωματώνει λίπανση πλήρους πίεσης και φίλτρο λαδιού περιστρεφόμενου λαδιού τύπου αυτοκινήτου για αυτόματη προστασία του κινητήρα από ζημιές. Διαθέτουν επίσης έναν μετρητή ώρας με μια ενσωματωμένη λειτουργία επαναφοράς για να προειδοποιούν σχετικά με τις προγραμματισμένες υπηρεσίες συντήρησης και τα διαστήματα συντήρησης. Αυτές οι γεννήτριες είναι εξοπλισμένες με δεξαμενή καυσίμου μεγάλης χωρητικότητας με μετρητή καυσίμου για να παρέχουν εκτεταμένους χρόνους λειτουργίας. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των φορητών γεννητριών που διατίθενται σε ηλεκτρικά μοντέλα και μοντέλα εκκίνησης Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΕνισχυτέςΣυμβατό με CARBΤάσηΕΓΓΥΗΣΗWattsΠλάτοςΜάρκα μηχανώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5734Ηλεκτρικό125.0/62.5Οχι120/2402 χρονών Περιορισμένος-31 "Generac OHVI€5,519.63
B5735Ηλεκτρικό145.8/72.9Οχι120/2402 χρονών Περιορισμένος-31 "Generac OHVI€5,749.98
C6864Ηλεκτρικό / ανάκρουση41.7/20.8Ναι120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
D7676Ηλεκτρικό / ανάκρουση66.6 / 33.3AΝαι120 / 240V AC-8000W27 "-€1,990.68
RFQ
E5939Ανάκρουση45.8/22.9Οχι120/2402 χρονών Περιορισμένη κατοικία, 1 έτος. Εμπορικός-27 "Generac€1,088.06
F7117Ανάκρουση14AΝαι120V ACΕμπορικό 3 μηνών1700W11 7 / 32 "-€809.69
RFQ
G7683Ανάκρουση54.2 / 27.1AΝαι120 / 240V AC-6500W27 "-€1,820.44
RFQ
GENERAC -

Φορητή Γεννήτρια Inverter, Βενζίνη, 2, 500 W, 3, 300 W, 120V AC, 20.83, Recoil, 4.5 Hr

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
7154CP6KNQ€1,570.41

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;