GENERAC 5734 Φορητή γεννήτρια ονομαστικής ισχύος Watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2

GENERAC 5734 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watt15000 992cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7NVB Μοντέλο: 5734Cross Ref: 4FPU2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,519.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή γεννήτρια
Τύπος καθαριστή αέραΑρχικό
Ενισχυτές125.0/62.5
Amps @ 120 / 240V125/62.5
Συμβατό με CARBΟχι
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
Εναλλάκτης κινητήραΧωρίς βούρτσα
Μάρκα μηχανώνGenerac OHVI
Μέγεθος μηχανής992cc
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου16 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Διακόπτης πλήρους ισχύοςΝαι
Ύψος39.5 "
Μήκος48.5 "
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Καταστήματα(1) 5-20R 120V, (2) 5-20R 120 V GFCI, (2) L5-30R 120V TwistLock, (1) L14-30R 125/250V TwistLock, (1) 14-50R 125/250V, (1 ) 12 VDC/10A
Βαθμολογήθηκε Watts15000
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης10 ώρες / Δεξαμενή
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο5 ώρες / Δεξαμενή
Τύπος εκκίνησηςΗλεκτρικό
Surge Watts22500
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρονών Περιορισμένος
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 189.6
Ύψος πλοίου (cm)90.17
Μήκος πλοίου (cm)125.1
Πλάτος πλοίου (cm)59.06
Κωδικός ΕΣ8502200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας (Ναι)
    • Περιλαμβάνεται κιτ τροχών (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΕνισχυτέςΣυμβατό με CARBΤάσηΕΓΓΥΗΣΗWattsΠλάτοςΜάρκα μηχανώνΤιμή
GENERAC 5735 Φορητή γεννήτρια ονομαστικής ισχύος Watt17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735Ηλεκτρικό145.8/72.9Οχι120/2402 χρονών Περιορισμένος-31 "Generac OHVI€5,749.98
GENERAC 5939 Φορητή γεννήτρια με βαθμολογία Watts5500 389cc | AE8TBN 6FDK7 5939Ανάκρουση45.8/22.9Οχι120/2402 χρονών Περιορισμένη κατοικία, 1 έτος. Εμπορικός-27 "Generac€1,088.06
GENERAC 6864 Φορητή γεννήτρια 5500W 435cc | AH9BUY 39FY95 6864Ηλεκτρικό / ανάκρουση41.7/20.8Ναι120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
GENERAC 7117 Φορητή Γεννήτρια, Τεχνολογία Inverter, Καύσιμο βενζίνης, 1700W | CH6LDJ 599D42 7117Ανάκρουση14AΝαι120V ACΕμπορικό 3 μηνών1700W11 7 / 32 "-€809.69
RFQ
GENERAC 7676 Φορητή Γεννήτρια, Καύσιμο βενζίνης, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Ηλεκτρικό / ανάκρουση66.6 / 33.3AΝαι120 / 240V AC-8000W27 "-€1,990.68
RFQ
GENERAC 7683 Φορητή Γεννήτρια, Συμβατική τεχνολογία, Καύσιμο βενζίνης, 6500W | CH6MRD 493T13 7683Ανάκρουση54.2 / 27.1AΝαι120 / 240V AC-6500W27 "-€1,820.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC 5734 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watt15000 992cc
€5,519.63 /μονάδα