GENERAC 5939 Φορητή γεννήτρια με βαθμολογία Watts5500 389cc | AE8TBN 6FDK7

GENERAC 5939 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watts5500 389cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8TBN Μοντέλο: 5939Cross Ref: 6FDK7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,088.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή γεννήτρια
Τύπος καθαριστή αέραΕνιαίο στοιχείο
Ενισχυτές45.8/22.9
Amps @ 120 / 240V45.8/22.9
Συμβατό με CARBΟχι
Υλικό κυλίνδρουΜαντεμένια
Εναλλάκτης κινητήραΒουρτσίστε
Μάρκα μηχανώνGenerac
Μέγεθος μηχανής389cc
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου7.2 gal.
Τύπος καυσίμουΒενζίνη
Διακόπτης πλήρους ισχύοςΟχι
Ύψος25 "
Μήκος27.25 "
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΝαι
Καταστήματα(2) 5-20R 120V, (1) L14-30R Twist-Lock 120 / 240V
Βαθμολογήθηκε Watts5500
Χρόνος εκτέλεσης @ 1/2 φόρτωσης10 ώρες / Δεξαμενή
Χρόνος εκτέλεσης @ πλήρες φορτίο5 ώρες / Δεξαμενή
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Surge Watts6875
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρονών Περιορισμένη κατοικία, 1 έτος. Εμπορικός
Πλάτος27 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.35
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)79.25
Πλάτος πλοίου (cm)54.86
Κωδικός ΕΣ8502200060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος (Ναι)
    • Μετρητής ώρας λειτουργίας (Ναι)
    • Περιλαμβάνεται κιτ τροχών (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εκκίνησηςΕνισχυτέςΣυμβατό με CARBΤάσηΕΓΓΥΗΣΗWattsΠλάτοςΜάρκα μηχανώνΤιμή
GENERAC 5734 Φορητή γεννήτρια ονομαστικής ισχύος Watt15000 992cc | AD7NVB 4FPU2 5734Ηλεκτρικό125.0/62.5Οχι120/2402 χρονών Περιορισμένος-31 "Generac OHVI€5,519.63
GENERAC 5735 Φορητή γεννήτρια ονομαστικής ισχύος Watt17500 992cc | AD7NVC 4FPU3 5735Ηλεκτρικό145.8/72.9Οχι120/2402 χρονών Περιορισμένος-31 "Generac OHVI€5,749.98
GENERAC 6864 Φορητή γεννήτρια 5500W 435cc | AH9BUY 39FY95 6864Ηλεκτρικό / ανάκρουση41.7/20.8Ναι120 / 240 VAC--22.5 "Yanmar€6,883.87
GENERAC 7117 Φορητή Γεννήτρια, Τεχνολογία Inverter, Καύσιμο βενζίνης, 1700W | CH6LDJ 599D42 7117Ανάκρουση14AΝαι120V ACΕμπορικό 3 μηνών1700W11 7 / 32 "-€809.69
RFQ
GENERAC 7676 Φορητή Γεννήτρια, Καύσιμο βενζίνης, 8000W | CH6MRC 493T16 7676Ηλεκτρικό / ανάκρουση66.6 / 33.3AΝαι120 / 240V AC-8000W27 "-€1,990.68
RFQ
GENERAC 7683 Φορητή Γεννήτρια, Συμβατική τεχνολογία, Καύσιμο βενζίνης, 6500W | CH6MRD 493T13 7683Ανάκρουση54.2 / 27.1AΝαι120 / 240V AC-6500W27 "-€1,820.44
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GENERAC 5939 Φορητή Γεννήτρια Ονομαστική Watts5500 389cc
€1,088.06 /μονάδα