PARKER Πνευματικά λιπαντικά

Χρησιμοποιείται για την έγχυση ομίχλης λαδιού σε ρέουσες ροές αέρα πνευματικών συσκευών, όπως κυλίνδρους, βαλβίδες και κινητήρες σε βιομηχανίες αυτοματισμού, τροφίμων και ποτών και συσκευασίας. Διαθέστε μια βελόνα ακριβείας για να επιτρέψετε επαναλαμβανόμενες παραδόσεις λαδιού και πολλαπλές ρυθμίσεις των επιθυμητών ρυθμών ροής

Φίλτρα

PARKER -

Λιπαντικό γραμμής αέρα

Τα λιπαντικά Parker micro-mist έχουν σχεδιαστεί για την έγχυση υδρονέφωσης λαδιού σε ροές αέρα ρευμάτων πνευματικών συσκευών, όπως κυλίνδρους, βαλβίδες και κινητήρες σε βιομηχανίες αυτοματισμού, τροφίμων και ποτών και συσκευασίας. Αυτά τα λιπαντικά εργαλείων αέρα διαθέτουν βαλβίδα βελόνας ακριβείας για να επιτρέπουν επαναλαμβανόμενες παραδόσεις λαδιού και πολλαπλές ρυθμίσεις των επιθυμητών ρυθμών ροής και έναν διαφανή θόλο όρασης για να παρέχουν ορατότητα 360 μοιρών. Για τη λίπανση συστημάτων με περίπλοκη διαμόρφωση σωληνώσεων, αυτά τα λιπαντικά αεροπορικών εταιρειών λειτουργούν με μηχανισμό λίπανσης βιομηχανικής ποιότητας ικανό να παράγει σωματίδια λαδιού τόσο μικρά όσο 5 μικρά τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές ροές αέρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα λιπαντικά αέρα που διατίθενται σε ρυθμούς ροής από 40 έως 325 cfm Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΜέγεθος μπολΎψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A16L14ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
A16L34ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
A16L24ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
A17L34ΒΕ9.09 "6 ουγκιά9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
A17L44ΒΕ9.09 "6 ουγκιά9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
BL606-06W / M89.88 "16 ουγκιά9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
BL606-08W / M89.88 "16 ουγκιά9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82
BL606-12W / M810.47 "16 ουγκιά10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€445.48
PARKER -

Λιπαντικά από ανοξείδωτο χάλυβα, μέγεθος λιμένας 1/2 ίντσας

Οι λιπαντές ομίχλης της σειράς Parker PL10 είναι σχεδιασμένοι για την έγχυση ομίχλης λαδιού σε ένα ρεύμα ροής αέρα για να παρέχουν αυτόματα τη βέλτιστη ποσότητα εσωτερικής λίπανσης για πνευματικές συσκευές σε μεταφορές, γραμμές συναρμολόγησης, συσκευασία και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτοί οι λιπαντήρες διαθέτουν στιβαρό σχεδιασμό που μπορεί να προσαρμοστεί σε πολύ χαμηλό ρυθμό ροής λαδιού για την παροχή ενός μικρού μέρους των σταγόνων λαδιού. Διατίθενται επίσης με μια βελονωτή βαλβίδα ακριβείας που εξασφαλίζει επαναλαμβανόμενη παροχή λαδιού, κατάλληλη για εφαρμογές υψηλής / χαμηλής ροής αέρα.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
APL10G04WSS€1,768.58
RFQ
APL10G04DSS€1,678.78
RFQ
PARKER -

Λιπαντικά Μικροσκοπικής Ομίχλης, Σώμα incευδάργυρου, Σφραγίδα Νιτριλίου

Οι μικροσκοπικοί λιπαντήρες ομίχλης της σειράς Parker 04L εγχέουν ένα νέφος λαδιού σε ένα ρεύμα ροής αέρα για να παρέχουν αυτόματα τη βέλτιστη ποσότητα εσωτερικής λίπανσης που απαιτείται για πνευματικές συσκευές σε εφαρμογές μεταφοράς, συσκευασίας και βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν στιβαρή κατασκευή ψευδαργύρου και συμπαγή σχεδιασμό για αντοχή στη διάβρωση και εύκολη εγκατάσταση / λειτουργία σε στενούς χώρους. Έρχονται ενσωματωμένα με μια βελονωτή βαλβίδα ακριβείας που εξασφαλίζει επαναλαμβανόμενη παροχή λαδιού. επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα λιπαντικά, διαθέσιμα σε μεγέθη θυρών 1/4 και 1/8 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A04L10GB1€88.66
RFQ
A04L00GB1€88.66
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;