Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER L606-12W/M8 Air Line Lubricator, 1-1/2 Inch, Zinc, Polycarbonate Dome | AB6KHN 21U848

PARKER L606-12W/M8 Air Line Lubricator, 1-1/2 ίντσας, ψευδάργυρος, πολυανθρακικός θόλος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KHN Μοντέλο: L606-12W/M8Cross Ref: 21U848
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
€445.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Υλικό μπολψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ16 ουγκιά
ΘόλοςΠολυανθρακικό
Ύψος10.47 "
Λαβήπλαστικός
Μήκος4.97 "
Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή400 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 F
NPT1-1 / 2 "
Ικανότητα λαδιού16 ουγκιά
συνολικό ύψος10.47 "
Συνολικό μήκος4.97 "
συνολικό πλάτος4.97 "
Τρέξιμο σωλήνων (Ft.)25
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "NPT
Πλάτος4.97 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.555
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)38.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πνευματικός λιπαντήρας σχεδιασμένος για την παραγωγή νέφους λαδιού για τη λίπανση κυλίνδρων ενεργοποίησης, κινητήρων και βαλβίδων
    • Θόλος σκόπευσης από πολυανθρακικό και μπολ ψευδάργυρου μεγάλης χωρητικότητας για εξασφάλιση αναλογικής παροχής λαδιού και λειτουργία χωρίς διαρροές
    • Βελονοειδής βαλβίδα ακριβείας για διευκόλυνση της συνεχούς παροχής λαδιού μαζί με ακριβείς ρυθμίσεις του ρυθμού έγχυσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΜέγεθος μπολΎψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΜήκοςΤιμή
Λιπαντικό PARKER 16L14BE Air Line 1/4 ίντσες | AB6KGE 21U813 16L14ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€241.09
Λιπαντικό PARKER 16L24BE Air Line 3/8 ίντσες | AB6KGF 21U814 16L24ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€243.82
PARKER 16L34BE Λιπαντικό γραμμής αέρα 1/2 ίντσα | AB6KGG 21U815 16L34ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€245.29
PARKER 17L34BE Air Line Lubricator, 1/2 Inch, 90 PCM, Polycarbonate | AB6KGY 21U830 17L34ΒΕ9.09 "6 ουγκιά9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€277.99
Λιπαντικό PARKER 17L44BE Air Line 3/4 ίντσες | AB6KGZ 21U831 17L44ΒΕ9.09 "6 ουγκιά9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€267.97
PARKER L606-06W / M8 Λιπαντικό γραμμής αέρα 3/4 ίντσες | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 ουγκιά9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€427.47
PARKER L606-08W / M8 Λιπαντικό γραμμής αέρα 1 ίντσα | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 ουγκιά9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€435.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L606-12W/M8 Air Line Lubricator, 1-1/2 ίντσας, ψευδάργυρος, πολυανθρακικός θόλος
€445.48 /μονάδα