Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 16L34BE Λιπαντικό γραμμής αέρα 1/2 ίντσα | AB6KGG 21U815

PARKER 16L34BE Air Line Lubricator 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KGG Μοντέλο: 16L34BECross Ref: 21U815
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
€258.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛιπαντικό γραμμής αέρα
Τύπος προσαρμογήςΚατσαβίδι
Υλικό σώματοςψευδάργυρος
Υλικό μπολψευδάργυρος
Μέγεθος μπολ3 Oz.
ΘόλοςΠολυανθρακικό
Ύψος7.82 "
Λαβήπλαστικός
Μήκος2.81 "
Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Ροή90 cfm
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.175 F
NPT1 / 2 "
Ικανότητα λαδιού3 Oz.
συνολικό ύψος7.82 "
Συνολικό μήκος2.81 "
συνολικό πλάτος2.74 "
Τρέξιμο σωλήνων (Ft.)100
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "NPT
Πλάτος2.74 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λιπαντικό γραμμής αέρα σειράς 06 σχεδιασμένο για αναλογικές υπηρεσίες διανομής λαδιού και παραγωγή σωματιδίων λαδιού (λιγότερο από 5 μικρά) για λίπανση σύνθετων διατάξεων σωληνώσεων
    • Διαθέτει βελόνα ακριβείας για ρύθμιση των ποσοστών παράδοσης και διαφανή θόλο όρασης για ορατότητα 360 μοιρών
    • Εξοπλισμένο με σφραγίδες νιτριλίου για αντοχή στο λάδι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΜέγεθος μπολΎψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΠλάτοςΜήκοςΤιμή
Λιπαντικό PARKER 16L14BE Air Line 1/4 ίντσες | AB6KGE 21U813 16L14ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€250.10
Λιπαντικό PARKER 16L24BE Air Line 3/8 ίντσες | AB6KGF 21U814 16L24ΒΕ7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€252.32
PARKER 17L34BE Air Line Lubricator, 1/2 Inch, 90 PCM, Polycarbonate | AB6KGY 21U830 17L34ΒΕ9.09 "6 ουγκιά9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€292.99
Λιπαντικό PARKER 17L44BE Air Line 3/4 ίντσες | AB6KGZ 21U831 17L44ΒΕ9.09 "6 ουγκιά9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€282.33
PARKER L606-06W / M8 Λιπαντικό γραμμής αέρα 3/4 ίντσες | AB6KHL 21U845 L606-06W / M89.88 "16 ουγκιά9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€459.60
PARKER L606-08W / M8 Λιπαντικό γραμμής αέρα 1 ίντσα | AB6KHM 21U846 L606-08W / M89.88 "16 ουγκιά9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€463.51
PARKER L606-12W/M8 Air Line Lubricator, 1-1/2 Inch, Zinc, Polycarbonate Dome | AB6KHN 21U848 L606-12W / M810.47 "16 ουγκιά10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€490.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 16L34BE Air Line Lubricator 1/2 ίντσας
€258.97 /μονάδα