ALTRONIX Μετασχηματιστές Plug-In

Περιλαμβάνει μια ποικιλία μετασχηματιστών Altronix επιτοίχιας τοποθέτησης σε αδιάβροχα και πυρίμαχα περιβλήματα. Διατίθεται σε διαφορετικές τάσεις εισόδου / εξόδου, βαθμολογίες VA και τύπους σύνδεσης

Φίλτρα

ALTRONIX -

Συνδέστε μετασχηματιστές, 60Hz

Οι μετασχηματιστές βυσμάτων Altronix παρέχουν τάσεις 115 VAC ή 120 VAC στον ηλεκτρικό εξοπλισμό σε βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέτουν βιδωτές συνδέσεις ακροδεκτών, εξασφαλίζοντας ασφαλή στερέωση και είναι επιτοίχια για να τα προστατεύουν από τη σκόνη, την υγρασία, τους κραδασμούς και τους κραδασμούς. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των μετασχηματιστών, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης 20VA, 40VA και 50VA.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ATP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€51.03
ATP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€36.08
ATP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€47.64
ATP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€53.18
ATP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "€36.08
ATP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€47.64
ATP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€36.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;