Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 20va | AE2AMH 4WCD3

ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 20va

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AMH Μοντέλο: TP2420Cross Ref: 4WCD3
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
€36.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής προσθηκών
ΧρώμαTan
Τύπος σύνδεσηςΒιδωτό τερματικό
Βάθος3.25 "
Ύψος2.38 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 VAC
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
Τάση εξόδου24 VAC
ΣτυλWall Mount
Θερμ. Αύξηση0 έως 49 βαθμοί Γ
Μέγεθος συμβουλήΧωρίς καλώδιο
Βαθμολογία VA20
Πλάτος2.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8504314035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΤάση εξόδουΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
ALTRONIX TP1220 Plug-in Transformer Inch 115 Out 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "€36.08
ALTRONIX TP1620 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 20va | AE2AME 4WCC9 TP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "€36.08
ALTRONIX TP1640 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 40va | AE2AMF 4WCD1 TP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "€47.64
ALTRONIX TP1650 Plug-in Transformer Inch 120 Out 16.5 50va | AE2AMG 4WCD2 TP16503.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC502.63 "€53.18
ALTRONIX TP2440 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "€47.64
ALTRONIX TP2450 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 50va | AE2AMK 4WCD5 TP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "€51.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer Inch 120 Out 24 20va
€36.08 /μονάδα