SMITH-BLAIR Σύνδεσμοι σωλήνων

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων με μεγέθη μεταξύ 1 & 14-2 / ​​5 ίντσες. Κατασκευασμένο από όλκιμο βαρύ χυτοσίδηρο και έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από -20 έως 180 βαθμούς Φαρενάιτ. Διατίθεται σε παραλλαγές πίεσης 150 και 250 psi 

Φίλτρα

SMITH-BLAIR -

Σύζευξη σωλήνων

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A411000084010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi21 / 2 "€114.21
A411000105010031 / 2 "x 7"4.5 "150 psi23 / 4 "€131.26
A411000238010031 / 2 "x 7"5"150 psi22"€185.65
A411000190010031 / 2 "x 7"5"150 psi21.5 "€172.40
A411000132010031 / 2 "x 7"5"150 psi21"€131.67
A411000132100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21"€293.20
A411000190100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21.5 "€367.26
A411000238410031 / 2 "x 14"12 "150 psi32"€323.52
A411000238210031 / 2 "x 14"7"150 psi32"€256.58
A411000105100031 / 2 "x 14"12 "150 psi23 / 4 "€292.96
A411000084100031 / 2 "x 14"12 "150 psi21 / 2 "€268.84
A411900450120032-5 / 8 "x 25"24 "150 psi44"€1,270.80
B461034604210005 / 8 "5"250 psi43-29/64 to 4-13/64"€412.77
B461106512200005 / 8 "7.5 "250 psi810-41/65 to 12-1/5"€1,062.10
B461028403350005 / 8 "4"250 psi22-53/64 to 3-11/32"€348.80
B461044605600005 / 8 "5.5 "250 psi44-29/64 to 5-3/5"€523.18
B461065407650005 / 8 "6"250 psi46-17/32 to 7-41/64"€710.82
B461085409850005 / 8 "6"250 psi48-17/32 to 9-27/32"€878.72
B461023402850005 / 8 "4"250 psi22-21/64 to 2-27/32"€284.79
B461018102280005 / 8 "4"250 psi21-51/64 to 2-17/64"€224.14
B461127514400005 / 8 "7.5 "250 psi812-3/4 to 14-2/5"€1,193.19
A411900350010035 / 8 "x 6"5"150 psi33"€253.50
A411900450010035 / 8 "x 6"5"150 psi44"€346.28
A411000350020035/8" x 10-1/2"7"150 psi33"€354.82
A411900450020035/8" x 10-1/2"7"150 psi44"€445.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;