PRECISION BRAND Μουσικό σύρμα

Ιδανικό για εφαρμογές που περιλαμβάνουν συνδέσμους ελέγχου, καλώδια, δέσιμο οπλισμού, κεραμική κοπή και ελατήρια. Κατασκευασμένο από κράμα χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και διαθέτει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή στην κόπωση

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21045Χάλυβας άνθρακα 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm€17.86
A21018Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€27.90
A21014Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€41.99
A21037Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm€19.65
A21035Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm€18.97
A21033Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm€22.67
A21029Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm€21.50
A21022Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€24.40
A21016Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€31.93
A21055Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm€18.70
A21020Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€27.51
A21041Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm€19.07
A21031Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm€19.77
A21026Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm€25.28
A21024Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm€22.54
A21012Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€62.87
A21059Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm€17.81
A21039Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm€19.46
A21010Χάλυβας υψηλού άνθρακα 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€72.12
PRECISION BRAND -

Καλώδια μουσικής

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A21008C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
RFQ
A21013C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
RFQ
A21047C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085307,000 PSI0.047 "/ 1.194 mm+/- 0.0004 "170ft.€17.86
A21049C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085304,000 psi0.049 "/ 1.245 mm+/- 0.0004 "156ft.€18.56
A21007C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€191.59
A21009C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.€88.87
A21011C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€60.62
A21043C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.€19.07
A21051C1085 Χάλυβας υψηλής αντοχής, άνθρακας 1085303,000 PSI0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.0004 "144ft.€18.78
B21063Κράμα χάλυβα άνθρακα 1085293,000 PSI0.063 "/ 1.600 mm--€17.00
B21006Χάλυβας υψηλού άνθρακα 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€243.04
A29062Type 302 Spring Tempered, Full Hard, ανοξείδωτο ατσάλι258,000 psi0.0625 "/ 1.588 mm+/- 0.001 "97ft.€116.90

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;