STANLEY VIDMAR Αρθρωτά ερμάρια συρταριών

Εξοπλισμένο με διαχωριστικά και διαχωριστικά για αποθήκευση και οργάνωση λύσεων. Διαθέτει κατασκευή αλουμινίου / χάλυβα, μέγιστη χωρητικότητα 400 lb και μέγιστο 15 διαμερίσματα. Διατίθεται σε μαύρο, μπλε και σκούρο μπλε χρώμα

Φίλτρα

STANLEY VIDMAR -

Αρθρωτό συρτάρι

Τα αρθρωτά ντουλάπια συρταριών Stanley Vidmar έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν ή να αποθηκεύουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εξαρτήματα μηχανών ή εγχειρίδια και διαθέτουν κατασκευή συγκολλημένου χάλυβα με επίστρωση πούδρας για χειρισμό φορτίων έως 400 lb, όταν κατανέμονται ομοιόμορφα. Αυτά τα ερμάρια διαθέτουν ένα σύστημα κλειδώματος με ένα πλήκτρο που παρέχει προστασία κλοπής και ρυθμιζόμενα διαχωριστικά και χωρίσματα που διευκολύνουν την επιθυμητή προσαρμογή του χώρου αποθήκευσης, σύμφωνα με την απαιτούμενη εφαρμογή. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα αρθρωτά ντουλάπια συρταριών, διαθέσιμα σε μαύρο, γκρι και σκούρο μπλε χρώμα Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός συρταριώνΧρώμαΒάθος συρταριούΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΎψος συρταριούΠλάτος συρταριούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASEP3214ALBK5Μαύρη-27.75 "59 "30 "--€2,480.86
BSEP3214ALDB5Σκούρο μπλε-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€2,480.86
CSEP3214 ALVG5Γκρί-27.75 "59 "30 "7", 8-1/2", 13-1/4", 8-1/2"-€2,480.86
DSEP3203ALBK6Μαύρη-27.75 "59 "30 "--€3,104.33
ESCU2066ALVG6Γκρί-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€2,886.62
FSCU2066ALBK6Μαύρη-27.75 "44 "30 "--€2,886.62
GSCU1910ALBK6Μαύρη-27.75 "37 "30 "--€2,811.15
HSEP3203 ALVG6Γκρί-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,104.33
ISCU1910ALVG6Γκρί-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€2,811.15
JSCU1910ALDB6Σκούρο μπλε-27.75 "37 "30 "3-7/8", 5-3/8"-€2,811.15
KSCU2066ALDB6Σκούρο μπλε-27.75 "44 "30 "3-7/8", 4-5/8", 5-3/8", 7"-€2,886.62
LSEP3203ALDB6Σκούρο μπλε-27.75 "59 "30 "7", 11-3/4", 6-1/4", 8-1/2"-€3,104.33
MRP3545ALDB7Σκούρο μπλε-27.75 "59 "45 "5-3 / 8 ", 7"-€5,940.06
NRP2102ALDB7Σκούρο μπλε-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,224.38
ORP3543ALBK7Μαύρη-27.75 "59 "60 "--€7,381.34
PRP2102ALVG7Γκρί-27.75 "44 "30 "2-1/4", 3", 5-3/8", 3-7/8", 7"-€3,224.38
QRP3545ALVG7Γκρί-27.75 "59 "45 "--€5,940.06
RRP3543ALVG7Γκρί-27.75 "59 "60 "--€7,381.34
SRP3543ALDB7Σκούρο μπλε-27.75 "59 "60 "5-3 / 8 ", 7"-€7,381.34
TRP3545ALBK7Μαύρη-27.75 "59 "45 "--€5,940.06
URP2102ALBK7Μαύρη-27.75 "44 "30 "--€3,224.38
VSEP3163ALBK8Μαύρη-27.75 "59 "30 "--€3,714.87
WSCU1904ALBK8Μαύρη-27.75 "37 "30 "--€3,222.92
XSCU1904ALVG8Γκρί-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,222.92
YSCU1904ALDB8Σκούρο μπλε-27.75 "37 "30 "2-1/4", 3-7/8", 5-3/8"-€3,222.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;