EDWARDS SIGNALING Διακόπτες μικροφώνου

Φίλτρα

EDWARDS SIGNALING -

Φωτιζόμενα κουμπιά

ΣτυλΜοντέλοΤάση τάσης
A656-B6 έως 16 VAC
RFQ
B656-C6 έως 16 VAC
RFQ
C630L16 VAC
RFQ
D632L16 VAC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Κουμπιά χαμηλής τάσης

ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΤάση τάσης
A634-48 VAC
RFQ
A635-48 VAC
RFQ
B6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC
RFQ
C691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C694-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C694-B12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C695-B12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C695-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C690-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
C692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V
RFQ
B62124VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Κουμπιά

ΣτυλΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΤάση τάσης
A250-12/24/48 VAC
RFQ
A255-12/24/48 VAC
RFQ
B631-48 VAC
RFQ
B630-48 VAC
RFQ
C636-48 VAC
RFQ
D620-LB-6 έως 16 VAC
RFQ
D620-L-6 έως 16 VAC
RFQ
D620-B8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC
RFQ
E5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V
RFQ
D621-B24VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Κουμπί στιγμιαίας ώθησης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EWS-SWCF4PMA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Κουμπί σατέν ορείχαλκου, Βάθος 7/8 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
600CF4LCY-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Σφραγισμένο κουμπί, Βάθος 11/16 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
603CF4LDA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

3 κουμπιά εισόδου, 1 5/8 x 7/8 x 7 ίντσες Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
605CF4LDB-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

2 κουμπιά εισόδου, 2 x 3/4 x 4 9/16 ίντσες Μέγεθος

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
602CF4LCZ-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Κουμπί διακοπής έναρξης

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
EWS-SW-MCF4PMB-
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;