EDWARDS SIGNALING Κουμπί 620-LB, Χαμηλής Τάσης, Φωτισμένο, 5/8 ίντσας Dia.

Είδος: CF4NQQ Μοντέλο: 620-LB
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί
Διάμετρος5 / 8 "
Τάση τάσης6 έως 16 VAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΤάση τάσηςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 59 Κουμπί, 25/32 x 1 ίντσα Μέγεθος | CF4LCJ 5912 VAC/VDC 8A, 24VAC 4A, 24VDC 6A, 48VAC 2A, 48VDC 3A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 250 Pushbut, Low Voltage | CF4LCT 250-12/24/48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 255 Κουμπί, χαμηλή τάση | CF4LCU 255-12/24/48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 630 Pushbutton, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 Inch Μέγεθος | CF4LDE 630-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 631 Pushbutton, 7/8 x 2 5/8 x 2 7/8 Inch Μέγεθος | CF4LDF 631-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 636 Pushbutton, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 Inch Μέγεθος | CF4LDJ 636-48 VAC€38.28
RFQ
EDWARDS SIGNALING 620-B Κουμπί, Χαμηλής Τάσης, Μαζικό πακέτο | CF4NQN 620-B8VAC/DC 2A, 24VAC 0.67A, 48VAC/DC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/DC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING Κουμπί 620-LB, Χαμηλής Τάσης, Φωτισμένο, 5/8 ίντσας Dia.