EDWARDS SIGNALING Κουμπί χαμηλής τάσης 695-B, 1 μέγεθος 7/32 x 3/4 ίντσας

Στοιχείο: CF4NRQ Μοντέλο: 695-B
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί
Βαθμολογία επαφών12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A
Διάσταση1-7/32" x 3/4"
Τάση τάσης48 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογία επαφώνΤάση τάσηςΤιμή
Κουμπί EDWARDS SIGNALING 620 Low Voltage, 5/8 Inch Dia. | CF4LDC 6208 VAC/VDC 2A, 24VAC 5A, 24VDC 0.67A, 48 VAC/VDC 0.3A48 VAC/VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 621 Κουμπί χαμηλής τάσης, διάμετρος 5/8 ιντσών. | CF4LDD 62124VAC 0.67A, 8 VAC/VDC 2A, 48 VAC/VDC 0.3A, 24VDC 0.5A48 VAC/VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 634 Κουμπί χαμηλής τάσης, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 ίντσες Μέγεθος | CF4LDG 634-48 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 635 Κουμπί χαμηλής τάσης, 3/4 x 3/4 x 2 5/8 ίντσες Μέγεθος | CF4LDH 635-48 VAC-
RFQ
Κουμπί χαμηλής τάσης EDWARDS SIGNALING 690-W, Μέγεθος 1 x 3/4 ίντσας | CF4NRK 690-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 691-W Κουμπί χαμηλής τάσης, 1 x 3/4 ίντσα Μέγεθος | CF4NRL 691-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 692-W Κουμπί χαμηλής τάσης, 1 x 3/4 ίντσα Μέγεθος | CF4NRM 692-W12/24VAC 10A, 48VAC 5A, 12VDC 4A, 24VDC 2A, 48VDC 1A48 V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING Κουμπί χαμηλής τάσης 695-B, 1 μέγεθος 7/32 x 3/4 ίντσας