LINCOLN ELECTRIC Συγκολλητές MIG

Συγκολλητές διακοπτόμενου κύκλου ιδανικοί για εργασίες συντήρησης ή κατασκευής συνεχούς τάσης / συνεχούς τάσης. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν τεχνολογία Diamond Core που παρέχει τόξα υψηλής ποιότητας με μεγάλη γκάμα εξόδου συγκόλλησης

Φίλτρα

LINCOLN ELECTRIC -

Συγκολλητές MIG

Οι ηλεκτροσυγκολλητές της σειράς Power MIG της Lincoln Electric έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές συγκόλλησης MIG και flux-core. Αυτοί οι συγκολλητές διαθέτουν τεχνολογία Diamond Core που προσφέρει εξαιρετική δράση τόξου εκτός θέσης και χαμηλό πιτσίλισμα με δεδομένη ταχύτητα τροφοδοσίας σύρματος σε τεμάχια κατεργασίας χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και αλουμινίου. Διατίθενται με πατενταρισμένους οδηγούς διαχωρισμένου σύρματος που προσφέρουν μια βέλτιστη ευθυγράμμιση καλωδίων και μια σύνδεση όπλου από ορείχαλκο σε ορείχαλκο για την ενίσχυση της κρίσιμης αγωγιμότητας. Αυτές οι συσκευές είναι επιπλέον εξοπλισμένες με έναν μεγάλο κινητήρα κίνησης κλειστού σχεδιασμού που βελτιώνει την απόδοση ροπής και εξασφαλίζει απόδοση χωρίς προβλήματα. Το σύστημα διαχείρισης καλωδίων και ο επάνω τοποθετημένος αναλώσιμος δίσκος αυτών των συγκολλητών βοηθούν στη διατήρηση της οργάνωσης του σταθμού εργασίας.

ΣτυλΜοντέλοΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AK3520-1------€6,510.26
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "έως 0.030"€1,199.64
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,082.24
CK3068-240%230/460/575 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€7,247.00
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€10,541.80
LINCOLN ELECTRIC -

Flux Core Welder Handheld, 120VAC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
K2696-1AE3YXH€933.79

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;