LITTLE GIANT PUMPS Αντλίες εργαλειομηχανών

Αντλίες ψυκτικού τύπου που αναφέρονται σε UR και χρησιμοποιούνται σε εξατμιστικά ψυγεία, εργαστήρια και διάφορες εφαρμογές μεταφοράς νερού. Διαθέστε έναν ανθεκτικό στη διάβρωση χαλύβδινο άξονα κινητήρα με περιελίξεις ανθεκτικές στην υγρασία και ένα επιβραδυντικό φλόγας

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοCFMGPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιούHPΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5400055000-75003.51/70115€114.06
A5400155000-75003.51/70230€130.55
A5410057500-15,0006.11/50115€130.07
A5410157500-15,0006.11/50230€159.06
LITTLE GIANT PUMPS -

Αντλίες olaυκτικού Σειράς CP, Inψος 9 ίντσας

Οι αντλίες ψυκτικού της σειράς Little Giant CP είναι κατάλληλες για την ανακυκλοφορία ενός ψυκτικού/υγρού στο σύστημα για τη μεταφορά θερμότητας (που παράγεται ως υποπροϊόν) μακριά από τον κινητήρα και την αποφυγή ζημιών στα εξαρτήματα του κινητήρα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ομόκεντρο κινητήρα με ψύξη ανεμιστήρα για ακριβή ψύξη (μέχρι 21000 CFM), μεγάλου μεγέθους ρουλεμάν για αθόρυβη λειτουργία, διχτυωτό φίλτρο εισόδου για αποφυγή εισόδου υπολειμμάτων, αφαιρούμενη βάση βάσης που καθαρίζεται εύκολα, περιελίξεις ανθεκτικές στην υγρασία και πυρίμαχο πλαστικό περίβλημα. Διατίθενται με βραχίονες στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση & διαμόρφωση πλευρικής τοποθέτησης και είναι διαθέσιμα σε ονομαστικές τιμές τάσης 115 και 230 V.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A5420150.6230€158.21
A5420051.2115€151.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;