A Υλικό σώματος: Πολυστυρένιο , CFM: 15,000-21,000 , Διάμετρος: 4.25 " , GPM of Water @ 5 Ft. του επικεφαλής: 7.6 , Υψος: 9" , HP: 1/30 , Μήκος: 4.25 " , Μέγιστη. Θερμ.: 120 F , Περίβλημα κινητήρα: OFC , Τύπος κινητήρα: Σκιασμένος πόλος , RPM: 3000 , Τύπος: Εξατμιστικός ψύκτης , Πλάτος: 4.25 "
Αντλίες olaυκτικού Σειράς CP, Inψος 9 ίντσας
Οι αντλίες ψυκτικού της σειράς Little Giant CP είναι κατάλληλες για την ανακυκλοφορία ενός ψυκτικού/υγρού στο σύστημα για τη μεταφορά θερμότητας (που παράγεται ως υποπροϊόν) μακριά από τον κινητήρα και την αποφυγή ζημιών στα εξαρτήματα του κινητήρα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ομόκεντρο κινητήρα με ψύξη ανεμιστήρα για ακριβή ψύξη (μέχρι 21000 CFM), μεγάλου μεγέθους ρουλεμάν για αθόρυβη λειτουργία, διχτυωτό φίλτρο εισόδου για αποφυγή εισόδου υπολειμμάτων, αφαιρούμενη βάση βάσης που καθαρίζεται εύκολα, περιελίξεις ανθεκτικές στην υγρασία και πυρίμαχο πλαστικό περίβλημα. Διατίθενται με βραχίονες στήριξης από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση & διαμόρφωση πλευρικής τοποθέτησης και είναι διαθέσιμα σε ονομαστικές τιμές τάσης 115 και 230 V.