GREENLEE Σύστημα εργαλείων υδραυλικής πτύχωσης

Ιδανικό για σύσφιξη σπειροειδών, πλεγμένων, θερμοπλαστικά & τεφλόν σωλήνες, ωτίδες, βρύσες C & H και μανίκια τάνυσης πάνω από το κεφάλι. Τροφοδοτείται και στις δύο κατευθύνσεις ανάσυρσης και προώθησης για αποφυγή διακοπής λειτουργίας. Μπορεί να αντέξει πιέσεις έως και 10000 psi και προσφέρονται σε μήκη σιαγόνων 1.65 & 3.65 ίντσες

Φίλτρα

Τα εργαλεία πτύχωσης Greenlee είναι κατάλληλα για πρεσάρισμα σπειροειδών, πλεγμένων, θερμοπλαστικών και τεφλόν σωλήνων, ωτίδων, κρουνών C & H και μανίκια τάνυσης πάνω από το κεφάλι. Αυτά τα εργαλεία πτύχωσης μπορούν να τροφοδοτηθούν τόσο προς τις κατευθύνσεις ανάσυρσης όσο και προς τα εμπρός για να αποτρέψουν το κλείσιμο και να αντέχουν σε πιέσεις έως και 10000 psi.
GREENLEE -

Υδραυλικό πτυσσόμενο εργαλείο 6.2 τόνων

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ARK06AT500 κιλά2.625 "10 "5"€3,393.67
BRK06FT750 κιλά2.5 "10.625 "5.25 "€5,137.09

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πτύχωσης και swaging;

Η πτύχωση και η ταλάντωση παράγουν αεροστεγείς και υδατοστεγείς σφραγίσεις γύρω από εξαρτήματα όπως υδραυλικοί σωλήνες. Η πτύχωση απαιτεί τη χρήση μιας ισχυρής μηχανής πτύχωσης για την άσκηση πίεσης προς όλες τις κατευθύνσεις σε μια σύζευξη εύκαμπτου σωλήνα για τη δημιουργία μιας σφιχτής σφράγισης, ενώ η περιτύλιξη περιλαμβάνει γρήγορα και σταθερά κλεισίματα για τη διαμόρφωση ενός γωνιακού συνδέσμου σε ένα μικρότερο, σφραγισμένο κυκλικό σχήμα.

Σε τι χρησιμεύει η υδραυλική πτύχωση;

Οι υδραυλικοί πρεσαριστοί χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές όπως ηλεκτρικές καλωδιώσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις και συναρμολόγηση αυτοκινήτων. Χρησιμοποιούνται επίσης για την κατασκευή μόνιμου συνδέσμου που συνδέει έναν υδραυλικό σωλήνα σε ένα εξάρτημα σωλήνα. Αυτοί οι πρεσαριστοί είναι κατάλληλοι για γραμμές παραγωγής μεγάλης κλίμακας όπου το κόστος χειρωνακτικής εργασίας είναι υψηλό.

Ποιοι είναι οι δύο τύποι πτύχωσης;

Οι τύποι πτύχωσης χωρίζονται σε δύο ομάδες: πτύχωση συμπίεσης και πτυχωτές πτυχώσεις. Η πτύχωση τύπου κυπέλλου και γλωττίδας είναι ένα παράδειγμα πτύχωσης και διαθέτει ένα σημείο πτύχωσης σχήματος U στη μία σιαγόνα και μια κοντή, εκτεταμένη προεξοχή στην άλλη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;