GREENLEE Αξεσουάρ για τρύπα

Περιλαμβάνει τρύπες κοπής οπών, οπλισμούς πριονιών οπών, πιλότο τρυπανιών και τρύπες πριονιού γρήγορης αλλαγής οπών. Πιλοτικά τρυπάνια ανοίξτε τρύπες πιλότου διατηρώντας το πριόνι της τρύπας στη θέση του. Χαρακτηριστική κατασκευή από χάλυβα υψηλής ταχύτητας / χάλυβα κοβαλτίου για αυξημένη αντοχή συγκόλλησης και αντοχή στη φθορά

Φίλτρα

GREENLEE -

Πιλοτικά τρυπάνια

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)Pkg. Ποσ.
A625-001Χάλυβας κοβαλτίου5.5 "1 / 4 "€17.011
B925-001Υψηλής ταχύτητας χάλυβα4 29 / 32 "3 / 8 "€15.041
C38526Υψηλής ταχύτητας χάλυβα3.25 "1 / 4 "€49.646
GREENLEE -

Κεφαλές κοπής τρυπών

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A925-0112"3/8 Εξάγωνο€36.04
B925-0227 29 / 32 "3 / 8 "€103.22
GREENLEE -

Πιλοτικά τρυπάνια

Τα πιλοτικά τρυπάνια Greenlee διαθέτουν δόντια ακριβείας από καρβίδιο για εύκολη κοπή από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κληματαριά γρήγορης αλλαγής που επιτρέπει την αλλαγή κεφαλών κοπής με ένα απλό πάτημα και περιστροφή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλά μεγέθη κεφαλής κοπής. Αυτά τα πιλοτικά τρυπάνια από χάλυβα κοβαλτίου είναι ενσωματωμένα με μύτη διαχωρισμένου σημείου για να αποτρέπεται το περπάτημα και φλάντζα στοπ για να αποτρέπεται η υπερβολική διάτρηση.

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A645-001Χάλυβας κοβαλτίου2 7 / 64 "1 / 4 "€17.81
B925-002Υψηλής ταχύτητας χάλυβα1 29 / 32 "3 / 8 "€18.59
GREENLEE -

Holesaw Arbours

Τα πριόνια οπών Greenlee χρησιμοποιούνται με διμεταλλικά πριόνια οπών για ακριβείς εφαρμογές διάτρησης. Διαθέτουν πιλοτικό τρυπάνι από χάλυβα υψηλής ταχύτητας για διάτρηση σκληρών τεμαχίων εργασίας και απλό σχεδιασμό κληματαριάς για την αποφυγή πιθανοτήτων κενών και ταλάντευσης. Επιλεγμένα μοντέλα συνοδεύονται από ένα πιλοτικό τρυπάνι με σχεδίαση μύτης με σπαστό σημείο που εξαλείφει τις πιθανότητες να περπατήσετε. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις κληματαριές οπής, που διατίθενται σε μεγέθη κορμού 5/16, 7/16 & 1/4 ίντσας.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A371571 45 / 64 "Γύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "1 / 2 "-20€23.21
B371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€38.50
C371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5 / 8 "-18€48.83
D385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1 / 2 "-20€29.82
E371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€25.28
GREENLEE -

Γρήγορη αλλαγή Arbor, μέγεθος 5/8 έως 2-1/4 ίντσες, διάμετρος κορμού 3/8 ιντσών, στέλεχος κοπής καρβιδίου

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
645-011AB4FYX€63.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;