Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 38526 Pilot Drill Bit, 3-1/4 Inch Συνολικό μήκος, 1/4 Inch Bit Dia., HSS, 6 Pieces | AH4VNY 35MJ25

GREENLEE 38526 Pilot Drill Bit, 3-1/4 Inch συνολικό μήκος, 1/4 Inch Bit Dia., HSS, 6 Pieces

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VNY Μοντέλο: 38526Cross Ref: 35MJ25

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€49.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτικό τρυπάνι
Ταιριάζει Hole Saw Dia.9/16 "έως 6"
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.25 "
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 3-1 / 4" L
Σχήμα κνήμηςHex
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
GREENLEE 625-001 Small Pilot Drill, 1/4 Inch Bit Diameter, Cobalt Steel | AB4FYZ 1XRN7 625-001Χάλυβας κοβαλτίου5.5 "1 / 4 "€17.01
GREENLEE 925-001 Small Pilot Drill, 3/16 Inch Dia., 1-1/2 Inch Length, High Speed ​​Steel | AB4FZK 1XRP9 925-001Υψηλής ταχύτητας χάλυβα4 29 / 32 "3 / 8 "€15.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 38526 Pilot Drill Bit, 3-1/4 Inch συνολικό μήκος, 1/4 Inch Bit Dia., HSS, 6 Pieces
€49.64 /πακέτο