Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 37157 Round Arbor, 1/4 Inch Shenk Dia., 1/4 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNW 35MJ23

GREENLEE 37157 Round Arbor, 1/4 Inch Shenk Dia., 1/4 Inch Minimum Chuck Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VNW Μοντέλο: 37157Cross Ref: 35MJ23
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
€23.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚληματαριά
Άμεση αντικατάσταση για:Αρ. 10082
Ταιριάζει Hole Saw Dia.9/16" to 1-3/16"
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος1 45 / 64 "
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 4-1 / 8" L
Σχήμα κνήμηςΓύρος με 3 διαμερίσματα
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΜέγεθος νήματοςΤιμή
GREENLEE 37154 Hex Shank Arbor, 5/16 Inch Shank Dia., 3/8 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€38.50
GREENLEE 37155 Hex Shank Arbor, 7/16 Inch Shank Dia., 1/2 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€25.28
GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 Inch Shank Dia., 1/2 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNV 35MJ22 371565 51 / 64 "Hex7 / 16 "5 / 8 "-18€48.83
GREENLEE 38522 Hex Shank Arbor, 5/16 Inch Shank Dia., 3/8 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1 / 2 "-20€29.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 37157 Round Arbor, 1/4 Inch Shenk Dia., 1/4 Inch Minimum Chuck Size
€23.21 /μονάδα