FABORY L12350.120.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, M12 x 1.75 Μέγεθος κλωστής, Κλάση 8, 550PK | CG7XEW 42GH66

FABORY L12350.120.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, M12 x 1.75 Μέγεθος κλωστής, Class 8, 550PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG7XEW Μοντέλο: L12350.120.0001Cross Ref: 42GH66

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€141.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθοςM12x1.75
Φινίρισμα στερέωσηςΚίτρινος ψευδάργυρος
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
ΒαθμόςΚλάση 8
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
ΑρχικόD985
ΣτυλΠαξιμάδι ασφάλισης νάιλον
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικός
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα19.0 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3852
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY L12350.120.0001 Παξιμάδι κλειδώματος, M12 x 1.75 Μέγεθος κλωστής, Class 8, 550PK
€141.16 /πακέτο