Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 Inch Shank Dia., 1/2 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNV 35MJ22

GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 Inch Shenk Dia., 1/2 Inch Minimum Chuck Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4VNV Μοντέλο: 37156Cross Ref: 35MJ22
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
€48.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚληματαριά
Άμεση αντικατάσταση για:Αρ. 10082
Ταιριάζει Hole Saw Dia.1-1 / 4 "έως 6"
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος5 51 / 64 "
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 4-1 / 8" L
Σχήμα κνήμηςHex
Μέγεθος κνήμης7 / 16 "
Μέγεθος νήματος5 / 8 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Με 3 Διαμερίσματα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΜέγεθος νήματοςΤιμή
GREENLEE 37154 Hex Shank Arbor, 5/16 Inch Shank Dia., 3/8 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNT 35MJ20 371542"Hex5 / 16 "5 / 8 "-18€38.50
GREENLEE 37155 Hex Shank Arbor, 7/16 Inch Shank Dia., 1/2 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNU 35MJ21 371556"Hex7 / 16 "1 / 2 "-20€25.28
GREENLEE 37157 Round Arbor, 1/4 Inch Shenk Dia., 1/4 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNW 35MJ23 371571 45 / 64 "Γύρος με 3 διαμερίσματα1 / 4 "1 / 2 "-20€23.21
GREENLEE 38522 Hex Shank Arbor, 5/16 Inch Shank Dia., 3/8 Inch Minimum Chuck Size | AH4VNX 35MJ24 385226 13 / 64 "Hex5 / 16 "1 / 2 "-20€29.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GREENLEE 37156 Hex Shank Arbor, 7/16 Inch Shenk Dia., 1/2 Inch Minimum Chuck Size
€48.83 /μονάδα