E JAMES & CO Σωλήνωση καυσίμου και λιπαντικού

Εύκαμπτες, αυτοσβενόμενες σωλήνες καυσίμου και λιπαντικού PVC κατάλληλες για εφαρμογές σε εξοπλισμό γκαζόν και κήπου, εξοπλισμό στίλβωσης, μικρές γραμμές καυσίμου κινητήρα και γραμμές λίπανσης. Μπορεί να αντισταθεί στο πρήξιμο και τη σκλήρυνση και να αντέξει μέγιστη πίεση 62 psi

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.40
A1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€128.51
A1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€109.10
A1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€157.85
A1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€178.80
A1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€281.93
A1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€406.56
A1512-625875-1003.5 "5 / 8 "34 psi7 / 8 "1 / 8 "€538.37
A1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€63.45
A1512-750100-1004"3 / 4 "30 psi1"1 / 8 "€332.76

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;