Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

E JAMES & CO 1512-250375-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 3/8 ίντσες Od | AC3DXD 2RUY4

E JAMES & CO 1512-250375-100 Καύσιμο και λιπαντικό σωλήνων Pvc 3/8 ιντσών Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3DXD Μοντέλο: 1512-250375-100Cross Ref: 2RUY4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€128.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης1.5 "
ΧρώμαΔιαφανές κίτρινο
ΣκληρότηταΑκτή Α: 65
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-15 σε 165F
Αντοχή σε εφελκυσμό1900 psi
ΧαρακτηριστικάΚαύσιμο και λιπαντικό
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1512-094188-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 3/16 ίντσες Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€63.45
E JAMES & CO 1512-125250-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 1/4 ίντσες Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.40
E JAMES & CO 1512-188312-100 Pvc Σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 5/16 ίντσες Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€109.10
E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc Σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 7/16 ίντσες Od | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€157.85
E JAMES & CO 1512-375500-100 Pvc Σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 1/2 ίντσας Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€178.80
E JAMES & CO 1512-438625-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 5/8 ίντσες Od | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€281.93
E JAMES & CO 1512-500750-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 3/4 ίντσες Od | AC3DXH 2RUY8 1512-500750-1003"1 / 2 "40 psi3 / 4 "1 / 8 "€406.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1512-250375-100 Καύσιμο και λιπαντικό σωλήνων Pvc 3/8 ιντσών Od
€128.51 /μονάδα