E JAMES & CO 1512-500750-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 3/4 ίντσες Od | AC3DXH 2RUY8

E JAMES & CO 1512-500750-100 Καύσιμο και λιπαντικό σωλήνων Pvc 3/4 ιντσών Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3DXH Μοντέλο: 1512-500750-100Cross Ref: 2RUY8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€406.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης3"
ΧρώμαΔιαφανές κίτρινο
ΣκληρότηταΑκτή Α: 65
Μέσα Dia.1 / 2 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση40 psi
Εκτός Dia.3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-15 σε 165F
Αντοχή σε εφελκυσμό1900 psi
ΧαρακτηριστικάΚαύσιμο και λιπαντικό
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2225
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
E JAMES & CO 1512-094188-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 3/16 ίντσες Od | AC3DXA 2RUY1 1512-094188-1003 / 4 "3 / 32 "54 PSI3 / 16 "3 / 64 "€63.45
E JAMES & CO 1512-125250-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 1/4 ίντσες Od | AC3DXB 2RUY2 1512-125250-1001"1 / 8 "62 PSI1 / 4 "1 / 16 "€83.40
E JAMES & CO 1512-188312-100 Pvc Σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 5/16 ίντσες Od | AC3DXC 2RUY3 1512-188312-1001.25 "3 / 16 "48 PSI5 / 16 "1 / 16 "€109.10
E JAMES & CO 1512-250375-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 3/8 ίντσες Od | AC3DXD 2RUY4 1512-250375-1001.5 "1 / 4 "40 psi3 / 8 "1 / 16 "€128.51
E JAMES & CO 1512-312438-100 Pvc Σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 7/16 ίντσες Od | AC3DXE 2RUY5 1512-312438-1001.75 "5 / 16 "36 psi7 / 16 "1 / 16 "€157.85
E JAMES & CO 1512-375500-100 Pvc Σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 1/2 ίντσας Od | AC3DXF 2RUY6 1512-375500-1002"3 / 8 "30 psi1 / 2 "1 / 16 "€178.80
E JAMES & CO 1512-438625-100 Pvc σωληνώσεις Καύσιμο και λιπαντικό 5/8 ίντσες Od | AC3DXG 2RUY7 1512-438625-1002.5 "7 / 16 "40 psi5 / 8 "3 / 32 "€281.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

E JAMES & CO 1512-500750-100 Καύσιμο και λιπαντικό σωλήνων Pvc 3/4 ιντσών Od
€406.56 /μονάδα