MILWAUKEE Πριόνια σκελετού και κοπής

Τα κυκλικά πριόνια με τεχνολογία ξηρής κοπής παρέχουν ταχύτερη, καθαρότερη και δροσερή κοπή μετάλλων. Διαθέτει ενσωματωμένο ChipTank που περιέχει μεταλλικά ροκανίδια μετά την κοπή και μοναδικό μάνταλο θωράκισης ταχείας απελευθέρωσης για γρήγορες αλλαγές λεπίδων. Εξοπλισμένο με πλευρικές λαβές με απτική λαβή για μειωμένη κόπωση του χειριστή.

Φίλτρα

MILWAUKEE -

Δισκοπρίονα

ΣτυλΜοντέλοΜήκος εργαλείουΕνισχυτέςBlade Dia.Βάρος εργαλείουΤάσηΤύπος φρένουκαλώδιο ΜήκοςΤύπος λαβήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A6390-2113 11 / 16 "15.07.25 "10.4 λίβρες120AC / DCΚανένας9ft.Tilt Lok (TM)€255.02
B2732-21HD13.75 "12.07.25 "12.4 λίβρες18 VACΗλεκτρικό-Μαλακή λαβή€715.31
C6470-2117.5 "15.010.25 "17.8 λίβρες120Ηλεκτρικό12ft.μίσθωση€586.87
D2830-2018-7 / 8 "-7 1 / 4 "-18 VDC---€418.11
MILWAUKEE -

Κυκλικό πριόνι κοπής μετάλλων 8 ιντσών Λεπίδα 3700 σ.α.λ.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
6370-21AD2XZZ€563.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;