Αναδίπλωση και στοίβαξη καροτσιών καρέκλας

Φίλτρα

DAYTON -

Πτυσσόμενα / στοιβαγμένα καροτσάκια καρέκλας

Τα πτυσσόμενα / στοιβαγμένα καροτσάκια από την Dayton χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση και αποθήκευση πτυσσόμενων τραπεζιών και πτυσσόμενων / στοιβαζόμενων καρεκλών σε εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται προσωρινά έπιπλα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κανάλια στο πλαίσιο τους για τη μεταφορά πολλών καρεκλών ταυτόχρονα. Διαθέτουν 2 άκαμπτους και 2 περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη κινητικότητα και μπορούν να φιλοξενήσουν 24 έως 32 καρέκλες τη φορά.

ΣτυλΜοντέλοΣυγκρατείΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A30E998(24) Καρέκλες51 "€281.56
A30E999(32) Καρέκλες67 "€280.44
RAYMOND -

Καρότσι αναδιπλούμενης / στοιβαγμένης καρέκλας

ΣτυλΜοντέλοΣυγκρατείΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A60024 Καρέκλες50.75 "€620.87
B63032 Καρέκλες67 "€647.55
VESTIL -

Καλάθι αποσκευών πολλαπλών λειτουργιών από χάλυβα και πλαστικό, 225 λίβρες. Capacityl, Μαύρο και Ασημί

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LC-803AG7VJX€102.98
RAYMOND -

Στοιβαζόμενη καρέκλα Dolly Χωρητικότητα 200 Lb 22x22x4

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
560AA6LVU€318.11
APPROVED VENDOR -

Πτυσσόμενο καρότσι 24 έως 32 καρέκλες 300 λίβρες.

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
RA-296AD2XJT€325.40
RFQ

Αναδίπλωση και στοίβαξη καροτσιών καρέκλας

Τα πτυσσόμενα και στοιβαζόμενα καροτσάκια χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση και αποθήκευση πτυσσόμενων τραπεζιών και πτυσσόμενων/στοιβαζόμενων καρεκλών σε χώρους εκδηλώσεων, αίθουσες συνεδριάσεων, σχολεία κ.λπ. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη γκάμα πτυσσόμενων και στοιβαζόμενων καροτσιών καρέκλας από μάρκες όπως Ντέιτον, Raymond Products και Vestil. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κανάλια στο πλαίσιο τους για να χωρέσουν και να μεταφέρουν πολλαπλές πτυσσόμενες ή στοιβαζόμενες καρέκλες ταυτόχρονα. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν αφαιρούμενους στύλους για μείωση της προσπάθειας κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση καροτσιών. Αυτά τα τροχοφόρα καρότσια κρατούν τα τραπέζια και τις καρέκλες οργανωμένα κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση. Μπορούν να χειριστούν φορτία που κυμαίνονται από 200 έως 300 λίβρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;