ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Ευέλικτοι γάντζοι συσκευασίας


Οι εύκαμπτοι γάντζοι συσκευασίας Allpax έχουν ευέλικτο σχεδιασμό που παρέχει πρόσβαση γύρω από εμπόδια και σε δυσπρόσιτες περιοχές για την αφαίρεση της συσκευασίας από τα κουτιά γεμίσματος. Αυτά τα άγκιστρα διαθέτουν τρυπάνια από σκληρυμένο χάλυβα εργαλείου σε στυλ τιρμπουσόν για να προσφέρουν ομαλή, ρευστή κίνηση. Διατίθενται με λαβή σε σχήμα Τ ...για ευρύτερη πρόσφυση, σε σύγκριση με επιλογές βαθιάς μετατόπισης. Διαθέτουν έναν εύκαμπτο άξονα με τυλιγμένο σύρμα για ομαλή μετάδοση της περιστροφικής κίνησης μέσω κάμψεων και καμπυλών.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Τύπος: Ευέλικτο
ΣτυλΜοντέλοΛίγο Ντία.ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AX1215
1"30 1 / 3 "€115.80
B
AX1213
1 / 2 "19 "€57.39
C
AX1212
3 / 8 "14 "€29.51
D
AX1214
5 / 8 "23 "€85.12
E
AX1210
7 / 32 "7 1 / 5 "€21.70
F
AX1211
15 / 16 "11 "€24.60

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι γάντζοι συσκευασίας είναι ιδανικοί για την αφαίρεση της συσκευασίας από τα κουτιά γεμίσματος.
  • Διαθέτουν ατσάλινο λαβή Τ για μέγιστο κράτημα.
  • Παρέχεται ένας εύκαμπτος άξονας τυλιγμένου σύρματος και τρυπάνι σε στυλ τιρμπουσόν για γρήγορη πρόσβαση γύρω από εμπόδια και δυσπρόσιτους χώρους.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί πρέπει κάποιος να χρησιμοποιεί εύκαμπτους γάντζους συσκευασίας Allpax;

  • Εξοικονομεί εργασία κατά την αφαίρεση της συσκευασίας από τα κουτιά γεμίσματος
  • Ο εύκαμπτος άξονας διαθέτει κατασκευή στριφτού χαλύβδινου καλωδίου που προσαρμόζεται εύκολα σε αυστηρές συνθήκες εργασίας

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;