DAYTON Πτυσσόμενα / στοιβαγμένα καροτσάκια καρέκλας


Φίλτρα
Caster Dia .: 4" , Υλικό Caster: Καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος και (2) Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου: 3 / 4 " , Τέλος: Παλτό σε σκόνη , Χρώμα πλαισίου: Γκρί , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Λαβές: (1) Πίεση και (1) Άκρο συγκράτησης , Χωρητικότητα φόρτωσης: 300 λίβρες , Αριθμός τροχών: 4 , Συνολικό ύψος: 43 " , Συνολικό πλάτος: 22 "
ΣτυλΜοντέλοΣυγκρατείΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30E998
(24) Καρέκλες51 "€281.56
A
30E999
(32) Καρέκλες67 "€280.44

Πτυσσόμενα / στοιβαγμένα καροτσάκια καρέκλας

Τα πτυσσόμενα / στοιβαγμένα καροτσάκια από την Dayton χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση και αποθήκευση πτυσσόμενων τραπεζιών και πτυσσόμενων / στοιβαζόμενων καρεκλών σε εγκαταστάσεις όπου χρησιμοποιούνται προσωρινά έπιπλα. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν κανάλια στο πλαίσιο τους για τη μεταφορά πολλών καρεκλών ταυτόχρονα. Διαθέτουν 2 άκαμπτους και 2 περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη κινητικότητα και μπορούν να φιλοξενήσουν 24 έως 32 καρέκλες τη φορά.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;