VESTIL LC-803 Χάλυβας και πλαστικό καρότσι αποσκευών πολλαπλών λειτουργιών, 225 λίβρες. Capacityl, Μαύρο και Ασημί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7VJX Μοντέλο: LC-803

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€102.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι / καρέκλα αποσκευών πολλαπλών λειτουργιών
ΣυνέλευσηΣυναρμολογημένο
Μήκος πλάκας βάσης12 "
Πλάτος πλάκας βάσης9"
Μήκος Bungee60 "
ΧρώμαΜαύρη
Διπλωμένο ύψος3 1 / 2 "
Διπλό μήκος26 1 / 2 "
Διπλωμένο πλάτος13 "
Ύψος32.5 "
ΠεριλαμβάνειΛαβή λαβής
Μήκος16.5 "
Χωρητικότητα φορτίου225 lbs.
Χωρητικότητα αποσκευών65 lbs.
Υλικό καροτσιού αποσκευώνΜέταλλο
Μήκος πιάτου αποσκευών12 "
Πλάτος Πιάτου Αποσκευών9"
ΥλικόΧάλυβας, Νάιλον
Μέγιστη. Υψος17 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος1"
Αριθμός ιμάντων1
Αριθμός τροχών2
Διαστάσεις καθίσματος13 "x 12"
Seat Ύψος17 "
Ύψος καθίσματος από το έδαφος18 1 / 2 "
Πλάτος καθίσματος12 "
Διάμετρος τροχού3"
Υλικό τροχούΣκληρό καουτσούκ
Τύπος τροχούΣκληρό καουτσούκ
Πλάτος τροχού3 / 4 "
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)82.55
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8716805010
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LC-803 Χάλυβας και πλαστικό καρότσι αποσκευών πολλαπλών λειτουργιών, 225 λίβρες. Capacityl, Μαύρο και Ασημί
€102.98 /μονάδα