SK PROFESSIONAL TOOLS Κλειδιά καρυδιού

Κατάλληλο για στερέωση παξιμαδιών και μπουλονιών στη συντήρηση αυτοκινήτων, μεταλλουργία, πυρκαγιά και ασφάλεια, εξόρυξη και ναυπηγεία. Πλήρης κατασκευή από χάλυβα για αντοχή σε σκληρό βιομηχανικό και εξωτερικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροχρόνια, ανθεκτική λειτουργία. Διατίθεται σε εκδόσεις πλήρους στιλβωτικής και σούπερ χρωμίου

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8810Πλήρης πολωνική5 9 / 16 "10 x 12mm€32.30
A8813Πλήρης πολωνική6.187 "13 x 14 mm€35.31
A8815Πλήρης πολωνική6 13 / 16 "15 x 17 mm€38.75
A8818Πλήρης πολωνική7.125 "16 x 18 mm€41.93
A8829Πλήρης πολωνική7.625 "19 x 21 mm€47.63
A87265Πλήρης πολωνική6.75 "15 x 17 mm-
RFQ
A8809Πλήρης πολωνική5"9 x 11 mm€29.45
A87259Πλήρης πολωνική4 15 / 16 "9 x 11 mm-
RFQ
A87260Πλήρης πολωνική5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
A87266sΣούπερ Chrome7"16 x 18 mm-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Κλειδί κλειδιού SAE Standard Flare Nut

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A87208Πλήρης πολωνική64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
B87216Πλήρης πολωνική66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
C87220Πλήρης πολωνική67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
A87228Πλήρης πολωνική67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
AF1214Πλήρης πολωνική65.25 "3/8 x 7/16 "€30.99
AF1618Πλήρης πολωνική66.187 "1/2 x 9/16 "€35.36
AF2022Πλήρης πολωνική67.125 "5/8 x 11/16 "€41.65
AF2428Πλήρης πολωνική67.625 "3/4 x 7/8 "€51.23
AF810Πλήρης πολωνική64.125 "1/4 x 5/16 "€30.65
A87212sΣούπερ Chrome65.25 "3/8 x 7/16 "-
RFQ
AF2024Σούπερ Chrome67.125 "5/8 x 3/4 "€61.44
AF3236Σούπερ Chrome129 15 / 16 "1 x 1 1/8 "€67.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;