SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87212s Flare Nut Wrench Offset 6 Point 3/8 x 7/16 In | AB6DJB 21A314

SK PROFESSIONAL TOOLS 87212s Κλειδί Παξιμάδι εκτόξευσης Offset 6 Point 3/8 x 7/16 In

Στοιχείο: AB6DJB Πρότυπο: 87212Σταυρός: 21A314

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με καρύδι
φινίρισμαΣούπερ Chrome
Μέγεθος κεφαλής3 / 8 "x 7 / 16"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός πόντων6
Συνολικό μήκος5.25 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος3/8 x 7/16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87208 Flare Nut Wrench 4-1 / 8 Inch μήκος Sae | AA4AXR 12C507 87208Πλήρης πολωνική64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87216 Flare Nut Wrench Sae 6-1 / 16 Inch Μήκος | AA4AXT 12C508 87216Πλήρης πολωνική66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87220 Φλάντζα με παξιμάδι περ. Μήκος 7 ίντσες | AA4AXU 12C509 87220Πλήρης πολωνική67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 87228 Γαλλικό κλειδί παξιμάδι Sae 7-15 / 32 ίντσες Μήκος | AA4AXV 12C510 87228Πλήρης πολωνική67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F1214 Γαλλικό κλειδί παξιμάδι Sae 5-1 / 4 ίντσα Μήκος | AA4BAZ 12C583 F1214Πλήρης πολωνική65.25 "3/8 x 7/16 "€29.95
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F1618 Flare Nut Wrench Sae 6-3 / 16 Inch Μήκος | AA4BBA 12C584 F1618Πλήρης πολωνική66.187 "1/2 x 9/16 "€33.61
SK ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ F2022 Flare Nut Wrench Sae 7-1 / 8 Inch Μήκος AA4BBB 12C585 F2022Πλήρης πολωνική67.125 "5/8 x 11/16 "€41.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87212s Κλειδί Παξιμάδι εκτόξευσης Offset 6 Point 3/8 x 7/16 In