DAYTON Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες

Οι ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης Dayton χρησιμοποιούνται ως βοηθητική πηγή θερμότητας για γκαράζ, αποθήκες, καταστήματα, εργοστάσια, υπόγεια, εργαστήρια και πρατήρια καυσίμων. Αυτοί οι θερμαντήρες διαθέτουν λειτουργία αυτόματης καθυστέρησης ανεμιστήρα που αποτρέπει την έκθεση στην υπολειπόμενη θερμότητα για υψηλότερο επίπεδο άνεσης και διαθέτουν βραχίονες στήριξης στην οροφή που προσφέρουν θέσεις τοποθέτησης κάθετης / οριζόντιας ροής. Διαθέτουν επίσης ενσωματωμένο θερμοστάτη με θερμική διακοπή για αυτόματη απενεργοποίηση και προστασία από υπερθέρμανση. Προσφέρουμε επίσης θερμαντήρες αντιπαγωτικής προστασίας Dayton (με κατασκευή κιβωτίου ελέγχου NEMA 12 για προστασία από τη σκόνη και την υγρασία) που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ντουλάπες νερού, χώρους ανίχνευσης και κρυφούς χώρους. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία από αυτές τις ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης της Dayton, διαθέσιμες σε μέγιστη χωρητικότητα θέρμανσης 17065 BtuH σε Raptor Supplies.

Φίλτρα

DAYTON -

Ηλεκτρικοί Θερμοσίφωνες

ΣτυλΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΡοή αέραΕνισχυτές ACΤάσηΠλάτοςBtuHΒάθοςΎψοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3UG7360 βαθμοί F270 cfm17.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€713.30
B4E16971 βαθμοί F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372, 12800, 85338"16 "€885.99
DAYTON -

Θέρμανση προστασίας κατάψυξης 2.5 / 1.95 Kw

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2HDA1AC2AEQ€1,184.39

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;