FLOJET Ηλεκτρικές αντλίες ψεκασμού

Σχεδιασμένο για να δημιουργεί διαφορική πίεση για να μετακινεί το υγρό ψεκασμού από το δοχείο αποθήκευσης. Εξοπλισμένο με θερμικά προστατευμένους κινητήρες με σχεδιασμό χωρίς στεγανοποίηση για την αφαίρεση ενοχλητικών στεγανοποιήσεων άξονα και την αποφυγή διαρροών. Διατίθεται σε παραλλαγές 35 - 100 psi

Φίλτρα

FLOJET -

Ηλεκτρικές αντλίες ψεκασμού

ΣτυλΜοντέλοΤύπος κινητήραΥλικό σώματοςΥλικό διαφράγματοςΤάσηΠλάτοςFps AmpsΎψοςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A02130571GTEFCΝάιλονEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
B04300-528ATEFCΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59
A02100953GΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
CLF112301GΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "€179.92
DD21X005AΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
E03501-503AΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29
VERSA-MATIC -

Αντλίες διαφράγματος

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜέγεθος εισόδου / εξόδουΣυμμόρφωση εταιρείαςΥλικό μπάλαςΜήκοςΜέγιστη. Ντία. ΣτερεάΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ALF222201DΑντλία διαφράγματος---6 13 / 16 "---€111.00
BD3231B5011AΑντλία διαφράγματος---7 15 / 16 "---€210.53
FLOJET -

Αντλία συστήματος αυτόματης ζήτησης νερού, LFP122202K, Διακόπτης πίεσης ζήτησης, πολυπροπυλένιο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LFP122202KCP6BXJ€184.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;