Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOJET LF112301G Αγροτική αντλία ψεκαστήρα 3/8 Μάνικα Barb | AC3XFP 2XE86

FLOJET LF112301G Αντλία Αγροτικού Ψεκαστήρα 3/8 Εύκαμπτος σωλήνας Barb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XFP Μοντέλο: LF112301GΣταυρός: 2XE86
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
€179.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία ψεκασμού
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Βαλβίδα ελέγχουΒίττον (R)
Υλικό διαφράγματοςΣαντοπρένη (R)
Fps Amps2.5
Μέγ. GPM1.0
Ύψος2.38 "
Εισαγωγή / έξοδος3/8 ΗΒ
Μήκος6.37 "
Μέγιστη. Πίεση35 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Τύπος κινητήραΔΕΔ
Πρωταρχικά στα πόδια3
ΑυτοπροστασίαΝαι
ΧαρακτηριστικάΔιάφραγμα
Τάση12 VDC
Πλάτος3.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9945
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8424309000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμός διαφράγματος (2 έμβολο)
    • GPM @ 0 PSI (1.0)
    • Απενεργοποίηση πίεσης (35)
    • Ενεργοποίηση πίεσης (20)
    • Διακόπτης πίεσης (Λειτουργεί κατ 'απαίτηση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΥλικό σώματοςΥλικό διαφράγματοςΤάσηΠλάτοςFps AmpsΎψοςΜήκοςΤιμή
FLOJET 02100953G Αντλία Καθαριστικό Χαλιού | AC2YQA 2P795 02100953GΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€279.93
FLOJET 02130571G Pump Tapet Cleaner | AC2YQB 2P796 02130571GTEFCΝάιλονEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "€393.37
FLOJET D21X005A Αγροτική αντλία ψεκαστήρα 3/8 Npt 2.1 Gpm | AC3XFQ 2XE87 D21X005AΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "€236.01
FLOJET 03501-503A Αντλία Αγροτικού Ψεκαστήρα 3/8 Npt 2 Gpm | AC3XFR 2XE88 03501-503AΔΕΔΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "€206.29
FLOJET 04300-528A Αντλία ψεκασμού γεωργικών 1/2 σωλήνας Barb | AC3XFT 2XE89 04300-528ATEFCΠολυπροπυλένιοΣαντοπρένη (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "€336.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOJET LF112301G Αντλία Αγροτικού Ψεκαστήρα 3/8 Εύκαμπτος σωλήνας Barb
€179.92 /μονάδα